Groefkogellager FAG R8-HLC, Buitendiameter: 28.575 mm | Breedte: 6.35 mm | Binnendiameter: 12.7 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:R8-HLC
Rubix:A0543171
Fabrikant:0552368630000
EAN:4054364065317
FAG R 8 HLC KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter12,7 mm
Buitendiameter28,575 mm
Breedte6,35 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG R 8-HLC KOGELLAGER EENRIJIG


Ball bearings are essential mechanical components that reduce friction and support various loads in a wide range of industrial applications. Among them, deep-groove ball bearings stand out for their versatility, their ability to operate at high speeds, and their low maintenance requirements.
Dit groefkogellager van het merk FAG is ontworpen om te voldoen aan de eisen van industriële toepassingen die een betrouwbare belastingscapaciteit en eenvoudige montage vereisen. Dit open model, zonder afdichtingen, biedt verminderde wrijving, maakt hoge toerentallen mogelijk en bevordert een betere warmteafvoer en directe toegang tot de interne componenten, waardoor dit lager ideaal is voor schone omgevingen en systemen die regelmatige smering vereisen.

Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager onderscheidt zich door de constructie van staalplaat, wat zorgt voor uitstekende weerstand tegen matige radiale en axiale belastingen. Het is ontworpen met inch-maten, waardoor het perfect geschikt is voor machines die zijn gebouwd volgens Britse of Amerikaanse normen. De afwezigheid van afdichtingen minimaliseert interne wrijving, wat de energie-efficiëntie verhoogt en voortijdige slijtage vermindert. De standaard radiale speling (CN) garandeert een soepele en stabiele werking. Dankzij het vermogen om bij hoge toerentallen te functioneren, is dit lager een ideale oplossing voor toepassingen waarbij prestaties en duurzaamheid essentieel zijn.

Onderhoud:
Dit groefkogellager vereist frequente smering om optimale prestaties en een langere levensduur te garanderen. De afwezigheid van afdichtingen maakt directe toegang tot de interne componenten mogelijk voor smering met vet of olie, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden. Regelmatige controles worden aanbevolen om de toestand van het smeermiddel, de temperatuur en trillingen te monitoren, wat bijdraagt aan een optimale werking. Een schone werkomgeving is cruciaal om de binnendringing van verontreinigingen te minimaliseren die de werking van het lager kunnen beïnvloeden. Bij tekenen van slijtage wordt snelle vervanging geadviseerd om verdere schade aan de apparatuur te voorkomen.

Afdichting:
Dit open lager biedt geen bescherming tegen externe verontreinigingen zoals stof, deeltjes en vocht. De afwezigheid van afdichtingen zorgt echter voor optimale koeling en directe toegang voor onderhoud.

Merkinformatie:
FAG is een gerenommeerd merk op het gebied van lagers, en staat bekend om zijn kwaliteit en betrouwbaarheid. Met decennialange ervaring in de industrie levert FAG hoogwaardige producten die voldoen aan de strengste normen.

Belangrijke Voordelen:
- Lage wrijving voor hoge toerentallen.
- Eenvoudig onderhoud dankzij het open ontwerp.
- Ondersteunt hoge radiale belastingen en matige axiale belastingen.
- Robuust ontwerp met uitstekende schok- en slijtvastheid.
- Geschikt voor schone of licht vervuilde omgevingen.

Toepassingen:
Dit lager is ideaal voor transportsystemen, landbouw- en bouwmachines en transmissiesystemen. Het wordt veel gebruikt in werktuigmachines, hefapparatuur en huishoudelijke apparaten. Dankzij het open ontwerp is het een goede keuze voor industriële toepassingen die efficiënte koeling en eenvoudige toegang tot smering vereisen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht17 g
Binnendiameter12,7 mm
Buitendiameter28,575 mm
Breedte6,35 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serier8
Aangepaste tariefcode84821010
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
21,02 excl. BTW
/ stuk
25,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen