Groefkogellager SNR 6005ZZC3, Buitendiameter: 47 mm | Breedte: 12 mm | Binnendiameter: 25 mm
SNR eenrijig groefkogellager ZZ
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SNR:6005ZZC3
Rubix:A0486940
EAN:3413520110406



Documenten
Productdetails : SNR 6005-2Z/C3 KOGELLAGER
Eenrijig diepgroefkogellager, radiaal contact, plaatkooi, aan beide zijden omkeerders
Groefkogellager eenrijig, hoofdafmetingen volgens DIN 625-1, aan beide zijden van het lager een dekschijf van plaatstaal, lagerspeling C3
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 60x60x20 mm |
| Logistiek gewicht | 84 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 6000 |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 15000 rpm |
| Grenstoerental | 20000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 5900 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 9900 N |
| Gewicht | 0,083 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,01 excl. BTW
/ stuk
€ 4,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen