Groefkogellager FAG 16038-M-C3, Buitendiameter: 290 mm | Breedte: 31 mm | Binnendiameter: 190 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:16038-M-C3
Rubix:A0758576
Fabrikant:0384722600030
EAN:4012801185172

Productdetails : FAG 16038 M/C3 KOGELLAGER EENRIJIG
Diepgroefkogellager 160..-M, enkele rij, massieve messing kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 8009 g |
| Binnendiameter | 190 mm |
| Buitendiameter | 290 mm |
| Breedte | 31 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 160..-m |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 2650 rpm |
| Grenstoerental | 4050 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 168000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 158000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.607,03 excl. BTW
/ stuk
€ 1.944,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
