Groefkogellager FAG 61705-2RSR-HLC, Buitendiameter: 32 mm | Breedte: 4 mm | Binnendiameter: 25 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:61705-2RSR-HLC
Rubix:A0282363
Fabrikant:0696658260000
EAN:4012802619645
FAG 61705-2RSR/HLC KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter32 mm
Breedte4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 61705-2RSR-HLC KOGELLAGER EENRIJIG TWEEZIJDIG AFGEDICHT


Dit kogellager onderscheidt zich door zijn twee afdichtingen van nitril-butadieenrubber (NBR), die optimale bescherming bieden tegen verontreinigingen en zorgen voor een betere retentie van het smeermiddel. Het is ontworpen om zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen te ondersteunen, is eenvoudig te installeren en valt op door zijn robuustheid en veelzijdigheid.

Kenmerken:
Dit enkelrijige lager is aan beide zijden voorzien van afdichtingen van nitril-butadieenrubber (NBR), die uitstekende bescherming bieden tegen verontreinigingen. De kooi van plaatstaal zorgt voor een goede weerstand tegen constante belastingen en verdraagt schokken. De standaard interne radiale speling garandeert stabiele prestaties, terwijl de gematigde wrijving hoge snelheden mogelijk maakt.

Onderhoud:
Dankzij de rubberen afdichtingen houdt dit lager het smeermiddel effectief vast, waardoor de onderhoudsbehoefte wordt verminderd. Het wordt echter aanbevolen om regelmatig de temperatuur en trillingen te controleren om eventuele afwijkingen tijdig te detecteren. Periodieke inspecties van geluid en temperatuur dragen bij aan het behoud van optimale prestaties.

Afdichting:
De NBR-afdichtingen aan beide zijden vormen een doeltreffende barrière tegen stof en water. Ze zijn bestand tegen olie en vet en voorkomen de binnendringing van deeltjes, waardoor het smeermiddel behouden blijft en de levensduur van het lager wordt verlengd.

Merkinformatie:
FAG, een merk van de Schaeffler-groep, is wereldwijd een toonaangevende naam in de productie van lagers en geleidingssystemen voor de industrie en de automobielsector. Met een rijke geschiedenis en geavanceerde technologieën garandeert het merk betrouwbaarheid, prestaties en een lange levensduur.
Diepgroefkogellager 617..-2RSR, eenrijig, afdichtingen, plaatstalen kooi

Sterke punten

- Veelzijdige toepassing: Geschikt voor diverse industriële sectoren.
- Eenvoudige installatie: Vereenvoudigd ontwerp voor een snelle montage.
- Verhoogde bescherming: Rubberafdichtingen zorgen voor een doeltreffende afdichting.
- Beperkt onderhoud: Optimale retentie van smeermiddel vermindert de onderhoudsbehoefte.
- Lange levensduur: Hoogwaardige materialen garanderen duurzaamheid.

Toepassingen

Dit lager is ideaal voor transportsystemen, landbouwmachines, versnellingsbakken, de automobielindustrie, huishoudelijke apparaten, werktuigmachines, de fietsindustrie en geleidingssystemen. Dankzij het afgedichte ontwerp is het bijzonder geschikt voor vochtige of stoffige omgevingen, waarbij het betrouwbare en duurzame prestaties levert.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht7 g
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter32 mm
Breedte4 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serie617..-2rsr
Grenstoerental7000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r838 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr1100 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
52,58 excl. BTW
/ stuk
63,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen