Groefkogellager FAG 63001-A-2RSR-C3, Buitendiameter: 28 mm | Breedte: 12 mm | Binnendiameter: 12 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:63001-A-2RSR-C3
Rubix:A0282358
Fabrikant:0599755200030
EAN:4012802332773

Productdetails : FAG 63001-A-2RSR-C3 KOGELLAGER EENRIJIG TWEEZIJDIG AFGEDICHT
Dit FAG groefkogellager is ontworpen om betrouwbare prestaties te bieden in uiteenlopende industriële toepassingen. Met een kooi van plaatstaal en een C3-speling biedt het een lange levensduur en verhoogde bestendigheid tegen belastingen.
Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager kan aanzienlijke radiale belastingen dragen en levert solide prestaties. De kooi is vervaardigd van plaatstaal, wat zorgt voor robuustheid en weerstand onder zware bedrijfsomstandigheden. Het lager is aan beide zijden voorzien van een contactafdichting, die de kogels beschermt tegen stof en verontreinigingen en het verlies van smeermiddel minimaliseert. De C3-speling compenseert thermische uitzettingen en zorgt voor een optimale werking, zelfs bij wisselende belastingen.
Onderhoud:
Dit FAG-lager is in de fabriek voorgesmeerd met een hoogwaardige vetsoort, wat het onderhoud vereenvoudigt. Regelmatige inspecties blijven echter essentieel voor een langdurige en betrouwbare werking.
Afdichting:
Het lager is aan beide zijden voorzien van een contactafdichting die beschermt tegen externe verontreinigingen en het smeermiddel op zijn plaats houdt. Periodieke controle van het lager wordt aanbevolen om de prestaties te waarborgen.
Merkinformatie
FAG is al tientallen jaren een wereldwijde koploper in de productie van hoogwaardige lagers. Met ongeëvenaarde expertise en een constante focus op innovatie, biedt FAG een compleet assortiment oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van de industrie.
Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager kan aanzienlijke radiale belastingen dragen en levert solide prestaties. De kooi is vervaardigd van plaatstaal, wat zorgt voor robuustheid en weerstand onder zware bedrijfsomstandigheden. Het lager is aan beide zijden voorzien van een contactafdichting, die de kogels beschermt tegen stof en verontreinigingen en het verlies van smeermiddel minimaliseert. De C3-speling compenseert thermische uitzettingen en zorgt voor een optimale werking, zelfs bij wisselende belastingen.
Onderhoud:
Dit FAG-lager is in de fabriek voorgesmeerd met een hoogwaardige vetsoort, wat het onderhoud vereenvoudigt. Regelmatige inspecties blijven echter essentieel voor een langdurige en betrouwbare werking.
Afdichting:
Het lager is aan beide zijden voorzien van een contactafdichting die beschermt tegen externe verontreinigingen en het smeermiddel op zijn plaats houdt. Periodieke controle van het lager wordt aanbevolen om de prestaties te waarborgen.
Merkinformatie
FAG is al tientallen jaren een wereldwijde koploper in de productie van hoogwaardige lagers. Met ongeëvenaarde expertise en een constante focus op innovatie, biedt FAG een compleet assortiment oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van de industrie.
Diepgroefkogellager 630.-A-2RSR, eenrijig, afdichtingen, kooi van plaatstaal
Sterke punten
Dit enkelrijige groefkogellager onderscheidt zich door zijn capaciteit om hoge radiale belastingen te weerstaan. De kooi van plaatstaal verhoogt de robuustheid en biedt extra mechanische weerstand. De C3-speling compenseert thermische uitzetting en verhoogt niet alleen de prestaties, maar ook de betrouwbaarheid in diverse industriële omgevingen. De afdichtingen bieden effectieve bescherming tegen verontreinigingen zoals stof en metaaldeeltjes, terwijl het smeermiddel behouden blijft, wat slijtage vermindert en de levensduur van het lager verlengt.
Toepassingen
Dit groefkogellager is geschikt voor een breed scala aan industriële toepassingen. Het presteert bijzonder goed in werktuigmachines, hef- en transportsystemen, transportsystemen en in landbouwtoepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 29 g |
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 28 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 630..-a-2rsr |
| Grenstoerental | 15500 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 2370 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 5100 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,83 excl. BTW
/ stuk
€ 23,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen