Groefkogellager FAG 6026-M-C4, Buitendiameter: 200 mm | Breedte: 33 mm | Binnendiameter: 130 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6026-M-C4
Rubix:A0692977
Fabrikant:0382830260040
EAN:4026677458018

Productdetails : FAG 6026 M/C4 KOGELLAGER EENRIJIG
Diepgroefkogellager 60..-M, enkele rij, massieve messing kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3800 g |
| Binnendiameter | 130 mm |
| Buitendiameter | 200 mm |
| Breedte | 33 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c4 |
| Serie | 60..-m |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 4350 rpm |
| Grenstoerental | 5800 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 101000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 113000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 559,35 excl. BTW
/ stuk
€ 676,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen