Groefkogellager PTN S6010-2RS, Buitendiameter: 80 mm | Breedte: 16 mm | Binnendiameter: 50 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
PTN:S6010-2RS
Rubix:A0407005
Fabrikant:894065
EAN:3660338465185



Documenten
Productdetails : PTN S 6010-2RS KOGELLAGER RVS
Roestvaststalen ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/vibratie
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/vibratie
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
2RS - Groefkogellagers - RVS lagers
Sterke punten
Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Tolereert enige uitlijnfouten
Toepassingen
Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 6000 |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 3850 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11640 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 15230 N |
| Gewicht | 0,255 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 632,82 excl. BTW
/ 6 stuks
€ 765,71 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden