Groefkogellager FAG 61872-MA-C3, Buitendiameter: 440 mm | Breedte: 38 mm | Binnendiameter: 360 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:61872-MA-C3
Rubix:A0692926
Fabrikant:0190980490030
EAN:4026677585318
FAG 61872 MA/C3 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter360 mm
Buitendiameter440 mm
Breedte38 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 61872 MA/C3 KOGELLAGER EENRIJIG


Diepgroefkogellager 618..-MA, enkele rij, massieve messing kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht12700 g
Binnendiameter360 mm
Buitendiameter440 mm
Breedte38 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Serie618..-ma
Kokermessing
Referentietoerental1480 rpm
Grenstoerental2470 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r235000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr160000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 4.588,65 excl. BTW
/ stuk
€ 5.552,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen