Groefkogellager SKF 6003-2RSH/LHT23, Buitendiameter: 35 mm | Breedte: 10 mm | Binnendiameter: 17 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6003-2RSH/LHT23
Rubix:03801121
Fabrikant:185507
EAN:7316571815503

Productdetails : SKF 6003-2RSH/LHT23 KOGELLAGER EENRIJIG AFGEDICHT
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit SKF groefkogellager is ontworpen om zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen op te vangen, wat zorgt voor veelzijdige inzetmogelijkheden. Dankzij de eenvoudige montage en robuuste constructie is dit lager geschikt voor diverse industriële toepassingen. De rubberen afdichtingen aan beide zijden bieden uitstekende bescherming tegen verontreinigingen, terwijl de smering met vet op lithiumbasis zorgt voor optimale prestaties, zelfs in veeleisende omgevingen.
Kenmerken:
Dit SKF groefkogellager is voorzien van een kooi van staalplaat, wat zorgt voor een goede weerstand tegen constante belastingen en waardoor het schokken of kortstondige piekbelastingen kan verdragen. De slepende afdichtingen van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden bieden effectieve bescherming tegen stof en vocht. Het lager is vooringevet met vet op lithiumbasis, geschikt voor een breed temperatuurbereik van -50 °C tot +140 °C. De standaard radiale speling zorgt voor optimale stabiliteit en een matige wrijving, ideaal voor tal van industriële toepassingen.
Onderhoud:
Dit groefkogellager vereist weinig onderhoud dankzij de rubberen afdichtingen, die het smeermiddel vasthouden en contaminatie voorkomen. Voor een optimale werking en een langere levensduur wordt periodieke controle van de bedrijfsomstandigheden, zoals temperatuur en trillingen, aanbevolen. Regelmatige inspectie van geluids- en temperatuurniveaus kan vroegtijdige tekenen van slijtage of defecten aan het licht brengen, waardoor snel ingrijpen mogelijk is.
Afdichting:
Het lager is uitgerust met slepende afdichtingen van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden, die uitstekende bescherming bieden tegen verontreinigingen. NBR is bijzonder bestand tegen oliën en vetten, wat zorgt voor een effectieve barrière tegen water, stof en andere schadelijke deeltjes. Deze afdichting verlengt niet alleen de levensduur van het lager door het smeermiddel binnen te houden, maar garandeert ook optimale prestaties in stoffige of vochtige omgevingen.
Merkinformatie:
Als toonaangevende fabrikant van lagers en mechanische oplossingen, onderscheidt SKF zich door voortdurende innovatie en een sterke toewijding aan kwaliteit. Met meer dan een eeuw aan expertise, biedt SKF producten die voldoen aan de hoogste industriële eisen, met een focus op efficiëntie en duurzaamheid.
Belangrijkste Voordelen:
- Slepende afdichtingen van nitrile rubber (NBR) bieden uitstekende bescherming tegen verontreinigingen en verlengen de levensduur van het product;
- Vet op lithiumbasis voor een breed temperatuurbereik van -50 °C tot +140 °C;
- Hoge radiale belastingscapaciteit en matige axiale belastingscapaciteit voor veelzijdig gebruik;
- Robuuste kooi van staalplaat, bestand tegen schokken en piekbelastingen.
Toepassingen:
Dit SKF groefkogellager is ideaal voor diverse industriële toepassingen, zoals transportbanden, landbouwmachines en hef- en transportsystemen. De hoge radiale belastingscapaciteit maakt het een uitstekende keuze voor industriële productiesystemen en magazijnlogistiek. Dankzij de effectieve afdichting en hoge snelheden presteert dit lager optimaal in veeleisende omgevingen waar betrouwbaarheid en prestaties essentieel zijn.
Kenmerken:
Dit SKF groefkogellager is voorzien van een kooi van staalplaat, wat zorgt voor een goede weerstand tegen constante belastingen en waardoor het schokken of kortstondige piekbelastingen kan verdragen. De slepende afdichtingen van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden bieden effectieve bescherming tegen stof en vocht. Het lager is vooringevet met vet op lithiumbasis, geschikt voor een breed temperatuurbereik van -50 °C tot +140 °C. De standaard radiale speling zorgt voor optimale stabiliteit en een matige wrijving, ideaal voor tal van industriële toepassingen.
Onderhoud:
Dit groefkogellager vereist weinig onderhoud dankzij de rubberen afdichtingen, die het smeermiddel vasthouden en contaminatie voorkomen. Voor een optimale werking en een langere levensduur wordt periodieke controle van de bedrijfsomstandigheden, zoals temperatuur en trillingen, aanbevolen. Regelmatige inspectie van geluids- en temperatuurniveaus kan vroegtijdige tekenen van slijtage of defecten aan het licht brengen, waardoor snel ingrijpen mogelijk is.
Afdichting:
Het lager is uitgerust met slepende afdichtingen van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden, die uitstekende bescherming bieden tegen verontreinigingen. NBR is bijzonder bestand tegen oliën en vetten, wat zorgt voor een effectieve barrière tegen water, stof en andere schadelijke deeltjes. Deze afdichting verlengt niet alleen de levensduur van het lager door het smeermiddel binnen te houden, maar garandeert ook optimale prestaties in stoffige of vochtige omgevingen.
Merkinformatie:
Als toonaangevende fabrikant van lagers en mechanische oplossingen, onderscheidt SKF zich door voortdurende innovatie en een sterke toewijding aan kwaliteit. Met meer dan een eeuw aan expertise, biedt SKF producten die voldoen aan de hoogste industriële eisen, met een focus op efficiëntie en duurzaamheid.
Belangrijkste Voordelen:
- Slepende afdichtingen van nitrile rubber (NBR) bieden uitstekende bescherming tegen verontreinigingen en verlengen de levensduur van het product;
- Vet op lithiumbasis voor een breed temperatuurbereik van -50 °C tot +140 °C;
- Hoge radiale belastingscapaciteit en matige axiale belastingscapaciteit voor veelzijdig gebruik;
- Robuuste kooi van staalplaat, bestand tegen schokken en piekbelastingen.
Toepassingen:
Dit SKF groefkogellager is ideaal voor diverse industriële toepassingen, zoals transportbanden, landbouwmachines en hef- en transportsystemen. De hoge radiale belastingscapaciteit maakt het een uitstekende keuze voor industriële productiesystemen en magazijnlogistiek. Dankzij de effectieve afdichting en hoge snelheden presteert dit lager optimaal in veeleisende omgevingen waar betrouwbaarheid en prestaties essentieel zijn.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 39,2 g |
| Binnendiameter | 17 mm |
| Buitendiameter | 35 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 6003 |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,25 excl. BTW
/ stuk
€ 17,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
