Groefkogellager FAG 6206-N, Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 16 mm | Binnendiameter: 30 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:6206-N
Rubix:A0543517
Fabrikant:0167201300000
EAN:4012801064132
FAG 6206 N KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6206-N KOGELLAGER EENRIJIG MET BORGRINGROEF


Dit groefkogellager van het merk FAG is ontworpen om te voldoen aan de veeleisende behoeften van industriële toepassingen. Het is ideaal voor toepassingen die een lage wrijving en een hoge draagkracht vereisen, wat zorgt voor betrouwbare prestaties op lange termijn.

Kenmerken:
Dit FAG groefkogellager heeft één rij kogels, wat zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de belastingen, waardoor slijtage vermindert en de duurzaamheid van het product toeneemt. De kooi van plaatstaal verhoogt de robuustheid van het lager en biedt een hoge weerstand tegen schokken. Het lager is open, wat betekent dat het geen afdichting heeft. Dit ontwerp minimaliseert de wrijving, waardoor de energie-efficiëntie van de machines waarin het wordt gebruikt, wordt geoptimaliseerd. Het lager is voorzien van een borgringgroef, wat de minbouwconstructie kan vereenvoudigendoordat de lagers hierbij met een borgring axiaal in het huis kunnen worden opgesloten. Dat bespaart tijd en ruimte. De bijbehorende borgringen kunnen afzonderlijk worden geleverd.

Onderhoud:
Dit FAG groefkogellager vereist regelmatig onderhoud om optimale prestaties en een langere levensduur te garanderen. Aangezien het open is, is het belangrijk om de staat van het lager regelmatig te controleren. Het is niet geschikt voor omgevingen met een hoog risico op vervuiling.

Afdichting:
Dit groefkogellager is ontworpen zonder afdichting, waardoor het ideaal is voor toepassingen waar snelle warmteafvoer nodig is. Het ontbreken van een afdichting maakt directe inspectie van de staat van het lager mogelijk, wat het onderhoud vereenvoudigt. Dit ontwerp vraagt echter om extra aandacht om te voorkomen dat verontreinigingen de prestaties van het lager beïnvloeden.

Merkinformatie
FAG is al tientallen jaren een wereldwijde koploper in de productie van hoogwaardige lagers. Met ongeëvenaarde expertise en een constante focus op innovatie, biedt FAG een compleet assortiment oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van de industrie.
Diepgroefkogellager 62..-N, eenrijig, ringgroef, kooi van plaatstaal

Sterke punten

Deze FAG groefkogellagers staan bekend om hun betrouwbaarheid en lange levensduur, zelfs in veeleisende industriële omgevingen. De afwezigheid van een afdichting zorgt voor een efficiënte warmteafvoer. De enkele rij kogels zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de belasting, wat trillingen en geluid tijdens het gebruik minimaliseert. De plaatstalen kooi biedt extra stevigheid en beschermt het lager tegen vervorming onder belasting. Dankzij het open ontwerp is onderhoud eenvoudiger, omdat de staat van het lager gemakkelijker te controleren is en ingrepen snel kunnen worden uitgevoerd wanneer dat nodig is.

Toepassingen

Dit type lager is veelzijdig en geschikt voor een breed scala aan industriële toepassingen. Het wordt vaak gebruikt in motorreductoren en diverse industriële machines waar betrouwbaarheid en duurzaamheid van groot belang zijn. Het is ook toepasbaar in verschillende soorten apparatuur, maar in bijzonder veeleisende omgevingen zoals de voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie kunnen extra beschermingsmaatregelen nodig zijn vanwege het ontbreken van afdichting.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht187 g
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte16 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie62..-n
Referentietoerental12000 rpm
Grenstoerental16200 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr20700 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
17,29 excl. BTW
/ stuk
20,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen