Groefkogellager SKF 6202/15.875-2RSH/GJN, Buitendiameter: 35 mm | Breedte: 11 mm | Binnendiameter: 15.875 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:6202/15.875-2RSH/GJN
Rubix:03471552
Fabrikant:196597
EAN:7316571823508
SKF 6202-2RSH/GJN D=15,875 KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter15,875 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte11 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 6202-2RSH/GJN D=15,875 KOGELLAGER EENRIJIG AFGEDICHT


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit groefkogellager van SKF is speciaal ontworpen om betrouwbare en duurzame prestaties te leveren in verschillende omgevingen. Het is geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen, waardoor het een veelzijdige keuze is, en ideaal is voor industriële toepassingen. Dankzij het robuuste ontwerp en effectieve afdichtingen is dit product eenvoudig te monteren, meer duurzaam en bestand tegen verontreinigingen, wat het een uitstekende keuze maakt voor stoffige of vochtige omgevingen.

Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager is voorzien van een kooi van staalplaat, wat zorgt voor een goede stabiliteit. De afdichtingen van nitrile rubber (NBR) met wapening van staalplaat aan beide zijden van het lager bieden optimale bescherming tegen verontreinigingen met effectief behoud van het smeermiddel. De standaard radiale speling zorgt voor stabiele prestaties en een goede balans tussen trillingsbestendigheid en stijfheid. Het lager wordt gesmeerd met een polyurea verdikt vet (van consistentie 2 volgens de NLGI-classificatie) en presteert daardoor bij temperaturen van -30 tot +150 °C, wat een hoge betrouwbaarheid oplevert, zelfs onder wisselende temperatuuromstandigheden. Dit lager heeft een niet-standaard boring diameter van 15,875 mm.

Onderhoud:
Dit groefkogellager heeft weinig onderhoud nodig dankzij de rubberen afdichtingen die het smeermiddel in het lager houden, waardoor de behoefte aan onderhoud wordt verminderd. Toch wordt het aanbevolen om de temperatuur en trillingen te controleren om optimale prestaties te garanderen. Met periodieke inspecties kan je eventuele storingen voorkomen en de levensduur van het product verlengen.

Afdichting:
Dit eenrijige groefkogellager is aan beide zijden voorzien van afdichtingen van nitrile rubber, die uitstekende bescherming bieden tegen stof, water en andere verontreinigingen. Dit effectieve afdichtingssysteem voorkomt het binnendringen van deeltjes en zorgt voor een lange levensduur van het product, zelfs in vochtige omgevingen. Nitrile rubber is olie- en vetbestendig.

Merkinformatie:
SKF, dat in 1907 in Zweden werd opgericht, is een wereldleider in de productie van lagers en mechatronische oplossingen. Het bedrijf staat bekend om zijn innovaties en expertise in lagers, afdichtingen en smeersystemen. SKF is een belangrijke speler in meer dan 40 industriële sectoren en is toonaangevend in het verbeteren van de betrouwbaarheid en prestaties van roterende apparatuur.

Voordelen:
• Geschikt voor zware radiale belastingen en matige axiale belastingen.
• Superieure bescherming tegen verontreinigingen dankzij rubberen afdichtingen aan beide zijden.
• Gesmeerd voor bedrijfstemperaturen van -30 tot +150 °C en veelzijdig inzetbaar voor diverse omgevingen.
• Stille werking dankzij rubberen afdichtingen die trillingen absorberen.
• Eenvoudig te monteren voor tijdbesparing bij de installatie.
• Minimaal onderhoud dankzij afdichtingen en levensduursmering.

Toepassingen:
Dit kogellager wordt veel gebruikt in verschillende industriële sectoren. Het is ideaal voor transportbanden en hefapparatuur vanwege de betrouwbaarheid in stoffige omgevingen. In landbouw en bouw is het geschikt voor veeleisende omstandigheden en levert het stabiele prestaties. In transmissiesystemen gaat het voor versnellingsbakken en motorreductoren, waar het stevigheid en precisie biedt. Dit lager is ook geschikt voor huishoudelijke apparaten, werktuigmachines en geleidesystemen in de fietsindustrie, waar zijn robuustheid en het minimale onderhoud worden gewaardeerd.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)11x35x35 mm
Logistiek gewicht43,7 g
Binnendiameter15,875 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte11 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serie62..
Kokerstaal
Grenstoerental13000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r3750 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr8060 N
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
48,73 excl. BTW
/ stuk
58,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen