Groefkogellager FAG 6214-J20AA-C4, Buitendiameter: 125 mm | Breedte: 24 mm | Binnendiameter: 70 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6214-J20AA-C4
Rubix:A0692964
Fabrikant:0390134130040
EAN:4012802005752

Productdetails : FAG 6214 C4/J20AA KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Diepgroefkogellager 62..-J20AA, enkele rij, stalen plaatstalen kooi, keramisch gecoate
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1048 g |
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 125 mm |
| Breedte | 24 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c4 |
| Serie | 62..-j20aa |
| Referentietoerental | 6100 rpm |
| Grenstoerental | 8200 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 44000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 66000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 765,45 excl. BTW
/ stuk
€ 926,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen