Groefkogellager FAG 6217-M-J20AA-C4, Buitendiameter: 150 mm | Breedte: 28 mm | Binnendiameter: 85 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:6217-M-J20AA-C4
Rubix:03025507
Fabrikant:0390139360040
EAN:4012802268942
FAG 6217 M/C4/J20AA KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD

Technische samenvatting

Binnendiameter85 mm
Buitendiameter150 mm
Breedte28 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6217 M-C4-J20AA KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD MASSIEVE MESSING KOOI


Dit FAG groefkogellager biedt betrouwbare prestaties in diverse industriële toepassingen. Met een robuuste constructie en geavanceerde technische eigenschappen voldoet dit lager aan de behoeften van bedrijven die op zoek zijn naar duurzame en efficiënte oplossingen.

Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager is ontworpen zonder afdichting en is voorzien van een massieve messing kooi, wat zorgt voor een verhoogde slijtvastheid en een lange levensduur. De open constructie draagt bij aan een efficiënte warmteafvoer. Dit lager heeft een C4 verhoogde radiale speling en is uitgerust met een keramische coating op de buitenring, wat een hoge elektrische isolatie biedt.

Onderhoud:
Aangezien dit lager geen afdichtingssysteem heeft, is het sterk blootgesteld aan verontreiniging. Regelmatige inspectie op tekenen van verontreiniging of slijtage wordt aanbevolen, evenals een passende reiniging.

Afdichting:
Dit groefkogellager is zonder afdichting ontworpen, waardoor het open staat voor externe verontreinigingen. Hierdoor is het ongeschikt voor omgevingen waar deeltjes of vloeistoffen kunnen binnendringen en de prestaties beïnvloeden. Het is daarom van belang dit lager te gebruiken in gecontroleerde, schone omstandigheden of aanvullende maatregelen te nemen om vervuiling te voorkomen.

Merkinformatie:
Schaeffler, een wereldwijd gerenommeerde industriële groep, staat voor innovatie, kwaliteit en duurzaamheid op het gebied van lagertechnologie en mechanische engineeringoplossingen. Het merk FAG, onderdeel van de Schaeffler-groep, is een toonaangevende speler in de sector en biedt een breed scala aan lagers die voldoen aan de hoogste eisen van diverse industrieën.
Diepgroefkogellager 62..-M-J20AA, eenrijig, massief messing kooi, keramisch gecoat

Sterke punten

- Verhoogde duurzaamheid: De massieve messing kooi biedt uitstekende slijtvastheid en een lange levensduur.
- Bescherming tegen elektriciteit: De elektrische isolatie van de keramische coating beschermt tegen elektrische stromen, waardoor schade wordt verminderd.
- Aanpassingsvermogen: De verhoogde radiale speling C4 compenseert thermische uitzetting en maakt het lager geschikt voor gebruik bij hoge temperaturen.
- Veelzijdigheid: Dankzij het open ontwerp is warmteafvoer mogelijk, wat gebruik in omgevingen met hoge temperaturen ondersteunt.

Toepassingen

Dit groefkogellager wordt veel gebruikt in elektromotoren, compressoren en industriële apparatuur zoals machinegereedschap en ventilatiesystemen. Door de keramische coating is het bijzonder geschikt voor toepassingen waar elektrische stromen aanwezig kunnen zijn.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2140 g
Binnendiameter85 mm
Buitendiameter150 mm
Breedte28 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc4
Serie62..-m-j20aa
Kokermessing
Referentietoerental5300 rpm
Grenstoerental8800 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r64000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr89000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 1.078,99 excl. BTW
/ stuk
€ 1.305,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen