Groefkogellager FAG 6208-2Z-L069-C3, Buitendiameter: 80 mm | Breedte: 18 mm | Binnendiameter: 40 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6208-2Z-L069-C3
Rubix:A0692685
Fabrikant:0388970400030
EAN:4047643104388

Productdetails : FAG 6208-2Z/L069/C3 KOGELLAGER EENRIJIG
Diepgroefkogellager 62..-2Z, enkele rij, schilden, stalen plaatstalen kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 18 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 62..-2z |
| Referentietoerental | 9300 rpm |
| Grenstoerental | 10400 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 17800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 31000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,65 excl. BTW
/ stuk
€ 35,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen