Groefkogellager NTN 6004LLBCM/5K, Buitendiameter: 42 mm | Breedte: 12 mm | Binnendiameter: 20 mm

Kogellagers

Zie technische informatie
Referenties
NTN:6004LLBCM/5K
Rubix:A0483547
EAN:4547359003697
NTN 6004 LLB/CM/5K KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter42 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN 6004 LLB/CM/5K KOGELLAGER


Het eenrijige groefkogellager is het populairste lager. Het is verkrijgbaar in een groot aantal afmetingen en met een groot aantal mogelijke opties: afdichtingen met afbuigingen of pakkingen, aanwezigheid van een borgring, verschillende spelingen, verschillende soorten kooien, enz.

Toepassingen

Elektromotoren en handgereedschap, fietstoepassingen...

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter42 mm
Breedte12 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
6,52 excl. BTW
/ stuk
7,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen