Groefkogellager FAG 6328-M-J20GB-C3, Buitendiameter: 300 mm | Breedte: 62 mm | Binnendiameter: 140 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6328-M-J20GB-C3
Rubix:A0882412
Fabrikant:3023719900030
EAN:4064328572386

Productdetails : FAG 6328 M/C3/J20GB KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Enkele rij, massief messing kooi, keramisch gecoat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 140 mm |
| Buitendiameter | 300 mm |
| Breedte | 62 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 63..-m-j20gb |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.851,50 excl. BTW
/ stuk
€ 4.660,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
