Groefkogellager FAG 6230-J20AA-C3, Buitendiameter: 270 mm | Breedte: 45 mm | Binnendiameter: 150 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6230-J20AA-C3
Rubix:03025222
Fabrikant:0390140610030
EAN:4026677986405

Productdetails : FAG 6230-C3-J20AA KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Diepgroefkogellager 62..-J20AA, enkele rij, stalen plaatstalen kooi, keramisch gecoate
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10300 g |
| Binnendiameter | 150 mm |
| Buitendiameter | 270 mm |
| Breedte | 45 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 62..-j20aa |
| Referentietoerental | 3350 rpm |
| Grenstoerental | 3350 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 168000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 187000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.557,33 excl. BTW
/ stuk
€ 3.094,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen