Groefkogellager SKF 6207-2RS1NR/C3, Buitendiameter: 72 mm | Breedte: 17 mm | Binnendiameter: 35 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6207-2RS1NR/C3
Rubix:03801767
Fabrikant:84318
EAN:7316575802554

Productdetails : SKF 6207-2RS1NR/C3 KOGELLAGER EENRIJIG AFGEDICHT BORGRINGGROEF EN BORGRING
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit groefkogellager is ontworpen om optimale prestaties te leveren in diverse industriële toepassingen. Dankzij het vermogen om zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen te ondersteunen, is het de ideale keuze voor veeleisende omgevingen. Dit product heeft een robuust ontwerp, is eenvoudig te monteren en blinkt uit door zijn duurzaamheid en efficiëntie, waarmee het inspeelt op de behoeften van bedrijven die op zoek zijn naar betrouwbaarheid en prestaties.
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager is voorzien van een borgring, geplaatst in een ringgroef op de buitenring, om het lager axiaal in zijn behuizing te kunnen vasthouden. Het is eenvoudig te monteren. De kooi van staalplaat versterkt de structuur en biedt een verhoogde weerstand tegen constante belastingen en schokken. Dit product is aan beide zijden voorzien van slepende afdichtingen van nitrile rubber (NBR) en biedt uitstekende bescherming tegen verontreinigende stoffen. Dankzij de C3 radiale interne speling kunnen hoge snelheden worden bereikt terwijl de wrijving wordt verminderd.
Onderhoud:
Dit groefkogellager heeft weinig onderhoud nodig dankzij het afgedichte ontwerp. De rubberen afdichtingen voorkomen effectief het binnendringen van stof en vocht, terwijl het smeermiddel binnenin wordt vastgehouden. Hoewel dit lager ontworpen is om de behoefte aan onderhoud tot een minimum te beperken, wordt het toch aanbevolen om de bedrijfsomstandigheden, zoals temperatuur en trillingen, regelmatig te controleren. Met periodieke inspecties kunnen storingen worden opgespoord, waardoor een lange levensduur en soepele werking worden gegarandeerd.
Afdichting:
Het afgedichte ontwerp van dit eenrijige lager, met slepende afdichtingen van nitrile rubber (NBR), biedt uitzonderlijke bescherming tegen verontreinigende stoffen. Deze afdichtingen zijn bestand tegen oliën en vetten en vormen een effectieve barrière tegen stof en water. Hoewel deze afdichting de weerstand iets verhoogt, is deze essentieel voor het behoud van de prestaties in vochtige of stoffige omgevingen, waardoor de levensduur van het lager wordt verlengd.
Merkinformatie:
SKF, dat in 1907 werd opgericht, is een wereldleider in lageroplossingen. Het bedrijf is actief in meer dan veertig industriële sectoren en engageert zich om innovatieve oplossingen aan te bieden om de betrouwbaarheid en de prestaties van roterende apparatuur te verbeteren. SKF is een toonaangevende speler in de industrie.
Voordelen:
• Optimale bescherming tegen verontreinigende stoffen dankzij hoogwaardige rubberen afdichtingen.
• Robuust ontwerp dat radiale en axiale belastingen in beide richtingen ondersteunt.
• Eenvoudig te monteren met een borgringgroef.
• Hoge prestaties dankzij de C3 radiale interne speling.
• Lage geluids- en trillingsniveaus voor een stille werking.
Toepassingen:
Dit groefkogellager is ideaal voor uiteenlopende toepassingen, waaronder elektromotoren, pompen en werktuigmachines die op hoge snelheid werken. Het lager kan aanzienlijke thermische uitzetting opvangen, waardoor het de perfecte keuze is voor omgevingen waar warmte en temperatuurvariaties kritieke factoren zijn. Dankzij het ontwerp zorgt dit product voor betrouwbare, langdurige prestaties, zelfs onder veeleisende omstandigheden.
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager is voorzien van een borgring, geplaatst in een ringgroef op de buitenring, om het lager axiaal in zijn behuizing te kunnen vasthouden. Het is eenvoudig te monteren. De kooi van staalplaat versterkt de structuur en biedt een verhoogde weerstand tegen constante belastingen en schokken. Dit product is aan beide zijden voorzien van slepende afdichtingen van nitrile rubber (NBR) en biedt uitstekende bescherming tegen verontreinigende stoffen. Dankzij de C3 radiale interne speling kunnen hoge snelheden worden bereikt terwijl de wrijving wordt verminderd.
Onderhoud:
Dit groefkogellager heeft weinig onderhoud nodig dankzij het afgedichte ontwerp. De rubberen afdichtingen voorkomen effectief het binnendringen van stof en vocht, terwijl het smeermiddel binnenin wordt vastgehouden. Hoewel dit lager ontworpen is om de behoefte aan onderhoud tot een minimum te beperken, wordt het toch aanbevolen om de bedrijfsomstandigheden, zoals temperatuur en trillingen, regelmatig te controleren. Met periodieke inspecties kunnen storingen worden opgespoord, waardoor een lange levensduur en soepele werking worden gegarandeerd.
Afdichting:
Het afgedichte ontwerp van dit eenrijige lager, met slepende afdichtingen van nitrile rubber (NBR), biedt uitzonderlijke bescherming tegen verontreinigende stoffen. Deze afdichtingen zijn bestand tegen oliën en vetten en vormen een effectieve barrière tegen stof en water. Hoewel deze afdichting de weerstand iets verhoogt, is deze essentieel voor het behoud van de prestaties in vochtige of stoffige omgevingen, waardoor de levensduur van het lager wordt verlengd.
Merkinformatie:
SKF, dat in 1907 werd opgericht, is een wereldleider in lageroplossingen. Het bedrijf is actief in meer dan veertig industriële sectoren en engageert zich om innovatieve oplossingen aan te bieden om de betrouwbaarheid en de prestaties van roterende apparatuur te verbeteren. SKF is een toonaangevende speler in de industrie.
Voordelen:
• Optimale bescherming tegen verontreinigende stoffen dankzij hoogwaardige rubberen afdichtingen.
• Robuust ontwerp dat radiale en axiale belastingen in beide richtingen ondersteunt.
• Eenvoudig te monteren met een borgringgroef.
• Hoge prestaties dankzij de C3 radiale interne speling.
• Lage geluids- en trillingsniveaus voor een stille werking.
Toepassingen:
Dit groefkogellager is ideaal voor uiteenlopende toepassingen, waaronder elektromotoren, pompen en werktuigmachines die op hoge snelheid werken. Het lager kan aanzienlijke thermische uitzetting opvangen, waardoor het de perfecte keuze is voor omgevingen waar warmte en temperatuurvariaties kritieke factoren zijn. Dankzij het ontwerp zorgt dit product voor betrouwbare, langdurige prestaties, zelfs onder veeleisende omstandigheden.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 300 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 17 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 62.. |
| Land van oorsprong | MY |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,01 excl. BTW
/ stuk
€ 67,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
