Groefkogellager SKF 6306-2RS2/C3VT312, Buitendiameter: 72 mm | Breedte: 19 mm | Binnendiameter: 30 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:6306-2RS2/C3VT312
Rubix:03802166
Fabrikant:85107
EAN:07316570616941
SKF 6306-2RS2/C3/VT312 KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte19 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 6306-2RS2/C3/VT312 KOGELLAGER EENRIJIG 2 FKM AFDICHTINGEN


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit groefkogellager van het merk SKF is ontworpen voor hoge snelheden met minimale wrijving dankzij de vergrote interne speling (C3). Het ondersteunt effectief radiale en axiale belastingen in beide richtingen en is eenvoudig te installeren. De beide zijden zijn voorzien van rubberen afdichtingen van nitrile rubber (NBR), die betrouwbare bescherming bieden tegen verontreinigingen zoals stof, water en vuil.

Kenmerken:
Dit lager is uitgerust met een stevige en betrouwbare stalen kooi die bestand is tegen constante belastingen en schokbelastingen kan verdragen. De rubberen slepende afdichtingen aan beide zijden zorgen voor een effectieve afdichting tegen verontreinigingen, terwijl de vergrote interne speling (C3) interne wrijving vermindert. Dit lager kan aanzienlijke radiale belastingen aan en tolereert matige axiale belastingen, met een soepele en stille werking. Het is voorgesmeerd met het smeermiddel VT312 voor een lange levensduur.

Onderhoud:
Dit groefkogellager is ontworpen voor minimaal onderhoud dankzij de twee rubberen afdichtingen die het smeermiddel effectief vasthouden en verontreiniging voorkomen. Hoewel onderhoud beperkt is, wordt periodieke controle van de bedrijfstemperatuur en trillingen aanbevolen om vroegtijdige storingen te detecteren. Regelmatige inspecties van geluid en temperatuur zijn essentieel om een lange levensduur en optimale prestaties te garanderen.

Afdichting:
Dit lager is uitgerust met rubberen afdichtingen van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden, die een uitstekende afdichting bieden tegen verontreinigingen zoals stof en water. Deze afdichtingen zorgen ervoor dat het smeermiddel binnen het lager blijft, terwijl het binnendringen van vreemde deeltjes wordt voorkomen. De olie- en vetbestendigheid van het NBR-rubber biedt duurzame bescherming, zelfs in vochtige of stoffige omgevingen, waardoor de levensduur van het lager wordt verlengd.

Merkinformatie:
SKF biedt een breed assortiment aan lagers, afdichtingen, mechatronica, smeersystemen en diensten die de betrouwbaarheid en prestaties van roterende apparatuur optimaliseren. De producten van SKF vinden toepassing in diverse sectoren zoals de automobielindustrie, luchtvaart, spoorwegen, productie, voedselverwerking, medische sector, energie en landbouw. Deze oplossingen staan bekend om hun hoge kwaliteit en duurzaamheid, waardoor ze geschikt zijn voor de meest veeleisende industriële omgevingen.

Belangrijkste Voordelen:
- Uitstekende bescherming tegen verontreinigingen dankzij rubberen afdichtingen aan beide zijden;
- Vergrote interne speling (C3) vermindert wrijving en maakt hoge snelheden mogelijk;
- Lage geluids- en trillingsniveaus voor een stille werking;
- Goede radiale belastingscapaciteit en tolerantie voor schokbelastingen;
- Minimale onderhoudsbehoefte dankzij de afdichtingsconstructie.

Toepassingen:
Dit groefkogellager is geschikt voor diverse industriële toepassingen waarbij bescherming tegen verontreinigingen essentieel is. Het wordt vaak gebruikt in elektromotoren en industriële pompen, evenals in hef- en transportsystemen en industriële ventilatoren waar stof een kritische factor is. Dit lager is ook geschikt voor huishoudelijke apparaten zoals koelkasten en airconditioners waar een goede afdichting vereist is. Ten slotte wordt het gebruikt in landbouwmachines en tandwielkasten, waar robuustheid en weerstand tegen stoffige omgevingen van cruciaal belang zijn.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht346 g
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte19 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingc3
Serie63
Kokerstaal
Referentietoerental20000 rpm
Grenstoerental13000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r16000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr29600 N
Land van oorsprongMY
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
76,06 excl. BTW
/ stuk
92,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen