Groefkogellager FAG 6308-N, Buitendiameter: 90 mm | Breedte: 23 mm | Binnendiameter: 40 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6308-N
Rubix:A0543516
Fabrikant:0167234650000
EAN:4012801075251

Productdetails : FAG 6308-N KOGELLAGER EENRIJIG MET BORGRINGROEF
Dit FAG groefkogellager is ontworpen om een betrouwbare en duurzame oplossing te bieden voor diverse industriële toepassingen. Dankzij het robuuste ontwerp is dit lager een ideale keuze voor omgevingen waar precisie en lange levensduur van cruciaal belang zijn.
Kenmerken:
Dit FAG groefkogellager onderscheidt zich door zijn eenrijige kogellagerconfiguratie, die zorgt voor een gelijkmatige verdeling van radiale belastingen. De kooi van plaatstaal versterkt de structuur van het lager, waardoor het een uitstekende weerstand biedt tegen slijtage en vervorming onder belasting. Het lager beschikt over een borgringgroef en een open ontwerp.
Onderhoud:
Om de levensduur en optimale prestaties van dit open lager te waarborgen, is regelmatig onderhoud noodzakelijk. Het is aanbevolen om periodiek de staat van het lager te controleren om slijtage te voorkomen. Een visuele inspectie van het lager maakt het mogelijk om vroegtijdige slijtage of vervorming op te sporen, zodat snel kan worden ingegrepen om dure productiestilstand te voorkomen. Dit product dient te worden gebruikt in omgevingen waar het risico op verontreiniging gering is.
Afdichting:
Dit FAG-model is open, wat betekent dat het niet is uitgerust met afdichtingen. Dit vergemakkelijkt de warmteafvoer, maar vereist ook extra aandacht voor bescherming tegen externe verontreinigingen, zoals stof of vloeistoffen. Het is daarom aan te raden om dit lager in een schone omgeving te installeren.
Kenmerken:
Dit FAG groefkogellager onderscheidt zich door zijn eenrijige kogellagerconfiguratie, die zorgt voor een gelijkmatige verdeling van radiale belastingen. De kooi van plaatstaal versterkt de structuur van het lager, waardoor het een uitstekende weerstand biedt tegen slijtage en vervorming onder belasting. Het lager beschikt over een borgringgroef en een open ontwerp.
Onderhoud:
Om de levensduur en optimale prestaties van dit open lager te waarborgen, is regelmatig onderhoud noodzakelijk. Het is aanbevolen om periodiek de staat van het lager te controleren om slijtage te voorkomen. Een visuele inspectie van het lager maakt het mogelijk om vroegtijdige slijtage of vervorming op te sporen, zodat snel kan worden ingegrepen om dure productiestilstand te voorkomen. Dit product dient te worden gebruikt in omgevingen waar het risico op verontreiniging gering is.
Afdichting:
Dit FAG-model is open, wat betekent dat het niet is uitgerust met afdichtingen. Dit vergemakkelijkt de warmteafvoer, maar vereist ook extra aandacht voor bescherming tegen externe verontreinigingen, zoals stof of vloeistoffen. Het is daarom aan te raden om dit lager in een schone omgeving te installeren.
Diepgroefkogellager 63..-N, eenrijig, ringgroef, kooi van plaatstaal
Sterke punten
- Verhoogde duurzaamheid: ontworpen om hoge belastingen en snelheden te weerstaan zonder afname van de levensduur.
- Geen afdichtingen: betere prestaties bij hoge snelheden en efficiënte warmteafvoer.
- Eenvoudige montage: de borgringgroef maakt eenvoudige axiale montage mogelijk met een borgring binnenin de behuizing, wat tijd en ruimte bespaart.
- Geen afdichtingen: betere prestaties bij hoge snelheden en efficiënte warmteafvoer.
- Eenvoudige montage: de borgringgroef maakt eenvoudige axiale montage mogelijk met een borgring binnenin de behuizing, wat tijd en ruimte bespaart.
Toepassingen
Dit groefkogellager wordt gebruikt in tal van industriële toepassingen, waaronder motorreductoren, omvormers, versnellingsbakken en mechanische aandrijvingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 624 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 23 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 63..-n |
| Referentietoerental | 9000 rpm |
| Grenstoerental | 10800 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 25000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 45500 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,30 excl. BTW
/ stuk
€ 56,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen