Groefkogellager FAG 6312-J20AB-C3, Buitendiameter: 130 mm | Breedte: 31 mm | Binnendiameter: 60 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6312-J20AB-C3
Rubix:A0543154
Fabrikant:0775429750030
EAN:4047643066488

Productdetails : FAG 6312-C3-J20AB KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Dit enkelrijige groefkogellager van FAG is ontworpen voor diverse industriële toepassingen en biedt hoge prestaties en elektrische isolatie dankzij de keramische coating. Door zijn open ontwerp vereist het regelmatig onderhoud om optimale prestaties te behouden.
Kenmerken:
Dit enkelrijige, open groefkogellager is niet voorzien van afdichtingen, wat betekent dat het geen bescherming biedt tegen stof en andere deeltjes. Het heeft een kooi van plaatstaal, wat zorgt voor robuustheid en stabiliteit. De C3 speling compenseert lichte thermische uitzettingen, wat een stabiele werking garandeert, zelfs onder wisselende omstandigheden. De dunne keramische coating op de buitenring biedt elektrische isolatie, wat het risico op parasitaire stromen minimaliseert die apparatuur kunnen beïnvloeden.
Afdichting:
Dit open kogellager is ontworpen zonder afdichtingen, waardoor het gevoeliger is voor stofdeeltjes en andere verontreinigingen. Regelmatige controle is essentieel om slijtage te voorkomen en een lange levensduur te garanderen.
Merkinformatie:
FAG is een gerenommeerd merk in de lagerindustrie, bekend om zijn kwaliteit en betrouwbaarheid. Met decennialange ervaring zet FAG zich in om hoogwaardige producten te leveren die voldoen aan de strengste normen.
Kenmerken:
Dit enkelrijige, open groefkogellager is niet voorzien van afdichtingen, wat betekent dat het geen bescherming biedt tegen stof en andere deeltjes. Het heeft een kooi van plaatstaal, wat zorgt voor robuustheid en stabiliteit. De C3 speling compenseert lichte thermische uitzettingen, wat een stabiele werking garandeert, zelfs onder wisselende omstandigheden. De dunne keramische coating op de buitenring biedt elektrische isolatie, wat het risico op parasitaire stromen minimaliseert die apparatuur kunnen beïnvloeden.
Afdichting:
Dit open kogellager is ontworpen zonder afdichtingen, waardoor het gevoeliger is voor stofdeeltjes en andere verontreinigingen. Regelmatige controle is essentieel om slijtage te voorkomen en een lange levensduur te garanderen.
Merkinformatie:
FAG is een gerenommeerd merk in de lagerindustrie, bekend om zijn kwaliteit en betrouwbaarheid. Met decennialange ervaring zet FAG zich in om hoogwaardige producten te leveren die voldoen aan de strengste normen.
Diepgroefkogellager 63..-J20AB, eenrijig, kooi van plaatstaal, met keramische coating
Sterke punten
Dankzij het open ontwerp zorgt dit groefkogellager voor een efficiënte warmteafvoer, ideaal voor hogesnelheidstoepassingen. Dit ontwerp bevordert een goed warmtebeheer, waardoor oververhitting wordt voorkomen. De keramische coating op de buitenring biedt effectieve elektrische isolatie, beschermt tegen parasitaire stromen en verlengt de levensduur van het lager. De plaatstalen kooi draagt bij aan de stabiliteit van het lager, verhoogt de trillingsbestendigheid en verbetert zo de algehele prestaties en duurzaamheid. De C3 speling maakt compensatie van kleine thermische uitzettingen mogelijk, wat zorgt voor een soepele werking en een langere levensduur onder diverse bedrijfsomstandigheden.
Toepassingen
Dit enkelrijige groefkogellager is bijzonder geschikt voor uiteenlopende industriële toepassingen zoals elektromotoren, machinegereedschappen en generatoren. Vanwege het open ontwerp is het aanbevolen voor omgevingen met een laag risico op verontreiniging. Het is tevens geschikt voor systemen die elektrische isolatie vereisen, vooral binnen sectoren als energie en elektronische apparatuur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1750 g |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Breedte | 31 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 63..-j20ab |
| Referentietoerental | 6700 rpm |
| Grenstoerental | 7900 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 52000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 89000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 740,89 excl. BTW
/ stuk
€ 896,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen