Groefkogellager SKF 6204 TN9/C4HLHT23, Buitendiameter: 47 mm | Breedte: 14 mm | Binnendiameter: 20 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6204 TN9/C4HLHT23
Rubix:03471612
Fabrikant:84056
EAN:7316570170467




Productdetails : SKF 6204 TN9/C4/HLHT23 KOGELLAGER EENRIJIG POLYAMIDE KOOI
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 14x47x47 mm |
| Logistiek gewicht | 98 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 14 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c4 |
| Serie | 62 |
| Koker | polyamide |
| Referentietoerental | 32000 rpm |
| Grenstoerental | 20000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6550 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1350 N |
| Land van oorsprong | BG |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,77 excl. BTW
/ stuk
€ 15,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
