Groefkogellager FAG 6314-J20AB-C3, Buitendiameter: 150 mm | Breedte: 35 mm | Binnendiameter: 70 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6314-J20AB-C3
Rubix:A0046717
Fabrikant:0799318710030
EAN:4047643234092

Productdetails : FAG 6314-C3-J20AB KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Kenmerken:
Dit FAG groefkogellager met één rij is uitgevoerd in een open structuur, wat betekent dat het geen afdichtingen bevat. Het is voorzien van een kooi van plaatstaal, wat robuustheid en stabiliteit biedt. De C3 radiale speling in dit model maakt het mogelijk om lichte thermische uitzettingen op te vangen, zodat de prestaties constant blijven, zelfs onder variabele bedrijfsomstandigheden. De dunne keramische coating op de buitenring biedt elektrische isolatie, waardoor de kans op schadelijke lekstromen in de apparatuur wordt verminderd.
Onderhoud:
Dit enkelrijige groefkogellager is open, dus zonder afdichting, waardoor regelmatig onderhoud essentieel is om optimale prestaties te behouden. Door de afwezigheid van afdichtingen is het gevoeliger voor stof en andere verontreinigingen. Regelmatige controle van het lager is daarom van cruciaal belang om ophoping van vuil te voorkomen, wat het functioneren en de levensduur van het lager kan beïnvloeden.
Merkinformatie:
FAG is een toonaangevend merk op het gebied van lagers en mechanische componenten, bekend om zijn kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Met jarenlange ervaring in de industrie levert FAG geavanceerde oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van zijn klanten. Kies je voor een FAG groefkogellager, dan kies je voor topkwaliteit en duurzame prestaties.
Dit FAG groefkogellager met één rij is uitgevoerd in een open structuur, wat betekent dat het geen afdichtingen bevat. Het is voorzien van een kooi van plaatstaal, wat robuustheid en stabiliteit biedt. De C3 radiale speling in dit model maakt het mogelijk om lichte thermische uitzettingen op te vangen, zodat de prestaties constant blijven, zelfs onder variabele bedrijfsomstandigheden. De dunne keramische coating op de buitenring biedt elektrische isolatie, waardoor de kans op schadelijke lekstromen in de apparatuur wordt verminderd.
Onderhoud:
Dit enkelrijige groefkogellager is open, dus zonder afdichting, waardoor regelmatig onderhoud essentieel is om optimale prestaties te behouden. Door de afwezigheid van afdichtingen is het gevoeliger voor stof en andere verontreinigingen. Regelmatige controle van het lager is daarom van cruciaal belang om ophoping van vuil te voorkomen, wat het functioneren en de levensduur van het lager kan beïnvloeden.
Merkinformatie:
FAG is een toonaangevend merk op het gebied van lagers en mechanische componenten, bekend om zijn kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Met jarenlange ervaring in de industrie levert FAG geavanceerde oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van zijn klanten. Kies je voor een FAG groefkogellager, dan kies je voor topkwaliteit en duurzame prestaties.
Diepgroefkogellager 63..-J20AB, eenrijig, kooi van plaatstaal, met keramische coating
Sterke punten
- Verbeterde warmteafvoer: dankzij het open ontwerp kan dit lager warmte beter afvoeren, wat essentieel is voor toepassingen met hoge snelheden.
- Elektrische isolatie: de keramische coating op de buitenring beschermt tegen lekstromen, wat de levensduur van het lager verlengt.
- Verhoogde stabiliteit: de plaatstalen kooi versterkt de stabiliteit van het lager en biedt weerstand tegen trillingen, wat de algehele prestaties en duurzaamheid verbetert.
- Thermische uitzetting beheersing: de C3 radiale speling maakt het mogelijk om kleine thermische uitzettingen op te vangen, wat zorgt voor een soepele werking en een lange levensduur.
- Elektrische isolatie: de keramische coating op de buitenring beschermt tegen lekstromen, wat de levensduur van het lager verlengt.
- Verhoogde stabiliteit: de plaatstalen kooi versterkt de stabiliteit van het lager en biedt weerstand tegen trillingen, wat de algehele prestaties en duurzaamheid verbetert.
- Thermische uitzetting beheersing: de C3 radiale speling maakt het mogelijk om kleine thermische uitzettingen op te vangen, wat zorgt voor een soepele werking en een lange levensduur.
Toepassingen
- Ventilatie- en airconditioningsystemen
- Huishoudelijke apparaten
- Toepassingen in de automobielsector
- Laboratoriumapparatuur
- Kantoormateriaal
- Huishoudelijke apparaten
- Toepassingen in de automobielsector
- Laboratoriumapparatuur
- Kantoormateriaal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2550 g |
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 150 mm |
| Breedte | 35 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 63..-j20ab |
| Referentietoerental | 6100 rpm |
| Grenstoerental | 6800 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 69000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 115000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 827,12 excl. BTW
/ stuk
€ 1.000,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen