Groefkogellager SKF 6312/C4W64, Buitendiameter: 130 mm | Breedte: 31 mm | Binnendiameter: 60 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6312/C4W64
Rubix:03802277
Fabrikant:150936
EAN:07316571734057

Productdetails : SKF 6312 C4/W64 KOGELLAGER EENRIJIG SOLID OIL
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit eenrijige groefkogellager van SKF heeft een zeer verhoogde radiale speling, is levenslang gesmeerd met het Solid Oil-vet en is open, wat het ideaal maakt voor systemen met hoge energie-efficiëntie die regelmatig worden blootgesteld aan vocht en hoge radiale belastingen.
Kenmerken:
Het open groefkogellager van SKF is ontworpen om interne wrijving te minimaliseren en radiale en axiale belastingen in beide richtingen te ondersteunen. Dankzij de zeer verhoogde radiale interne speling (C4) presteert het lager goed bij hoge toerentallen, wat warmteafgifte vermindert en een soepele rotatie optimaliseert. De kooi van staalplaat zorgt voor een goede verdeling van belastingen over de loopbanen, terwijl de Solid Oil-technologie lekkage van smeermiddel beperkt en bescherming biedt tegen corrosie.
Onderhoud:
Dankzij het Solid Oil-vet is nasmering niet nodig. Regelmatige controles zijn echter belangrijk om optimale prestaties te garanderen:
• Geluid: controleer op abnormaal geluid dat een probleem kan aanduiden.
• Temperatuur: bewaak temperatuurschommelingen die wijzen op overmatige wrijving.
• Radiale speling: zorg dat de radiale speling binnen de gespecificeerde toleranties van niveau C4 blijft.
• Reiniging: houd oppervlakken schoon om ophoping van vuil te voorkomen, wat de prestaties of warmteafvoer kan beïnvloeden.
Afdichting:
Dit SKF-groefkogellager is ontworpen zonder afdichtingen, waardoor het vatbaar is voor externe verontreinigingen zoals stof of andere vloeistoffen dan water. Het open ontwerp is ideaal voor gebruik in schone omgevingen, waardoor een verhoogde efficiëntie en optimale koeling wordt geboden. Deze constructie vormt echter geen barrière tegen het binnendringen van deeltjes, waarvoor een rigoureus onderhoud nodig is om de prestaties van het lager te behouden. Het Solid Oi-vet is echter ontworpen om bijna alle ruimte in het lager in te nemen en werkt als een waterafstotende bescherming. De interne elementen van het lager zijn dus beschermd tegen water en vocht.
Merkinformatie:
SKF, dat in 1907 werd opgericht, is een wereldleider op het gebied van lagertechnologieën. Met meer dan 100 jaar ervaring staat SKF bekend om zijn toewijding aan innovatie, kwaliteit en duurzaamheid. De oplossingen van SKF zijn te vinden in een breed scala van industrieën en bieden zeer nauwkeurige, zeer betrouwbare toonaangevende producten.
Voordelen:
- Verhoogde radiale interne speling voor hoge toerentallen.
- Open ontwerp voor eenvoudige koeling en minder verliezen door wrijving.
- Solid Oil-technologie met betere smeermiddelretentie en bescherming tegen corrosie.
- Geschikt voor zware radiale belastingen en matige axiale belastingen.
- Zeer laag wrijvingsmoment voor meer efficiëntie.
Toepassingen:
Dit SKF-groefkogellager is ideaal voor elektromotoren, motorreductoren, transmissies, versnellingsbakken, omvormers, ventilatoren en werktuigmachines die op hoge snelheid draaien. Het is bijzonder geschikt voor omgevingen waar warmte en thermische uitzetting kritische factoren zijn. Het ontwerp garandeert een verlengde levensduur, zelfs onder veeleisende omstandigheden zoals vocht, warmte, schokken, enz.
Kenmerken:
Het open groefkogellager van SKF is ontworpen om interne wrijving te minimaliseren en radiale en axiale belastingen in beide richtingen te ondersteunen. Dankzij de zeer verhoogde radiale interne speling (C4) presteert het lager goed bij hoge toerentallen, wat warmteafgifte vermindert en een soepele rotatie optimaliseert. De kooi van staalplaat zorgt voor een goede verdeling van belastingen over de loopbanen, terwijl de Solid Oil-technologie lekkage van smeermiddel beperkt en bescherming biedt tegen corrosie.
Onderhoud:
Dankzij het Solid Oil-vet is nasmering niet nodig. Regelmatige controles zijn echter belangrijk om optimale prestaties te garanderen:
• Geluid: controleer op abnormaal geluid dat een probleem kan aanduiden.
• Temperatuur: bewaak temperatuurschommelingen die wijzen op overmatige wrijving.
• Radiale speling: zorg dat de radiale speling binnen de gespecificeerde toleranties van niveau C4 blijft.
• Reiniging: houd oppervlakken schoon om ophoping van vuil te voorkomen, wat de prestaties of warmteafvoer kan beïnvloeden.
Afdichting:
Dit SKF-groefkogellager is ontworpen zonder afdichtingen, waardoor het vatbaar is voor externe verontreinigingen zoals stof of andere vloeistoffen dan water. Het open ontwerp is ideaal voor gebruik in schone omgevingen, waardoor een verhoogde efficiëntie en optimale koeling wordt geboden. Deze constructie vormt echter geen barrière tegen het binnendringen van deeltjes, waarvoor een rigoureus onderhoud nodig is om de prestaties van het lager te behouden. Het Solid Oi-vet is echter ontworpen om bijna alle ruimte in het lager in te nemen en werkt als een waterafstotende bescherming. De interne elementen van het lager zijn dus beschermd tegen water en vocht.
Merkinformatie:
SKF, dat in 1907 werd opgericht, is een wereldleider op het gebied van lagertechnologieën. Met meer dan 100 jaar ervaring staat SKF bekend om zijn toewijding aan innovatie, kwaliteit en duurzaamheid. De oplossingen van SKF zijn te vinden in een breed scala van industrieën en bieden zeer nauwkeurige, zeer betrouwbare toonaangevende producten.
Voordelen:
- Verhoogde radiale interne speling voor hoge toerentallen.
- Open ontwerp voor eenvoudige koeling en minder verliezen door wrijving.
- Solid Oil-technologie met betere smeermiddelretentie en bescherming tegen corrosie.
- Geschikt voor zware radiale belastingen en matige axiale belastingen.
- Zeer laag wrijvingsmoment voor meer efficiëntie.
Toepassingen:
Dit SKF-groefkogellager is ideaal voor elektromotoren, motorreductoren, transmissies, versnellingsbakken, omvormers, ventilatoren en werktuigmachines die op hoge snelheid draaien. Het is bijzonder geschikt voor omgevingen waar warmte en thermische uitzetting kritische factoren zijn. Het ontwerp garandeert een verlengde levensduur, zelfs onder veeleisende omstandigheden zoals vocht, warmte, schokken, enz.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1674,6 g |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Breedte | 31 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c4 |
| Serie | 6312 |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 208,78 excl. BTW
/ stuk
€ 252,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen