Groefkogellager FAG 6322-M-J20AA-C3, Buitendiameter: 240 mm | Breedte: 50 mm | Binnendiameter: 110 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:6322-M-J20AA-C3
Rubix:03025305
Fabrikant:0390159550030
EAN:4026677998231
FAG 6322 M/C3/J20AA KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Technische samenvatting
Binnendiameter110 mm
Buitendiameter240 mm
Breedte50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6322-M-C3-J20AA KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD MASSIEVE MESSING KOOI


Kogellagers hebben een eenvoudige, veelzijdige, robuuste en onderhoudsvriendelijke constructie. Door hun ontwerp bieden ze een laag wrijvingsmoment, waardoor ze geschikt zijn voor hoge snelheden en zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen kunnen opvangen.

Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager van FAG is ontworpen voor hoge prestaties en kan aanzienlijke radiale belastingen dragen, terwijl het de wrijving vermindert om de energie-efficiëntie te verhogen. Het heeft één rij kogels, wat de belastingverdeling optimaliseert, en het is bijzonder geschikt voor omgevingen waar versterkte elektrische isolatie nodig is dankzij de keramische coating, die beschermt tegen zwerfstromen. De massieve messing kooi biedt goede stabiliteit, terwijl de C3-speling zorgt voor een lichte thermische uitzetting en vloeiende rotaties. Het open ontwerp, zonder afdichtingen, maakt het ideaal voor omgevingen met een laag risico op verontreiniging en waar regelmatig onderhoud mogelijk is.

Onderhoud:
Omdat het een open lager is, is regelmatig onderhoud cruciaal om optimale prestaties te behouden. Zonder afdichtingen is dit lager kwetsbaarder voor stof en andere verontreinigingen die de werking kunnen belemmeren en de levensduur kunnen verkorten. Regelmatige inspectie wordt aanbevolen om de ophoping van vuil te voorkomen.

Afdichting:
Dit lager is ontworpen zonder afdichting, wat betekent dat het geen afdichtingsring of schild bevat.

Merkinformatie:
FAG is al tientallen jaren een wereldwijde koploper in de productie van hoogwaardige lagers. Met ongeëvenaarde expertise en een constante focus op innovatie, biedt FAG een compleet assortiment oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van de industrie.
Diepgroefkogellager 63..-M-J20AA, eenrijig, massief messing kooi, keramisch gecoat

Sterke punten

Dit open lager bevordert een betere warmteafvoer, wat vooral voordelig is voor toepassingen met hoge snelheden. De keramische coating biedt effectieve elektrische isolatie, waardoor de componenten worden beschermd tegen zwerfstromen en hun levensduur wordt verlengd. De massieve messing kooi versterkt de stabiliteit van het lager en biedt extra weerstand tegen trillingen. Dankzij de C3-speling kan het lichte thermische uitzettingen compenseren en tegelijkertijd zorgen voor een consistente en duurzame prestatie.

Toepassingen

- Ventilatie- en airconditioningsapparatuur
- Machinegereedschappen
- Huishoudelijke apparaten
- Gegevensverwerkingsapparatuur
- Toepassingen in de auto-industrie
- Laboratoriumapparatuur
- Kantoorapparatuur

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht11381 g
Binnendiameter110 mm
Buitendiameter240 mm
Breedte50 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Serie63..-m-j20aa
Kokermessing
Referentietoerental4150 rpm
Grenstoerental4950 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r165000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr201000 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2.148,51 excl. BTW
/ stuk
2.599,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen