Groefkogellager SKF 6218/C3S1, Buitendiameter: 160 mm | Breedte: 30 mm | Binnendiameter: 90 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:6218/C3S1
Rubix:03801928
Fabrikant:84772
EAN:7316577661401
SKF 6218 C3/S1 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter90 mm
Buitendiameter160 mm
Breedte30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 6218 C3/S1 KOGELLAGER EENRIJIG


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2159,1 g
Binnendiameter90 mm
Buitendiameter160 mm
Breedte30 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Serie62..
Land van oorsprongUS
Aangepaste tariefcode84821090
€ 285,61 excl. BTW
/ stuk
€ 345,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen