Groefkogellager SNR 6311EE, Buitendiameter: 120 mm | Breedte: 29 mm | Binnendiameter: 55 mm

SNR eenrijig groefkogellager EE

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SNR:6311EE
Rubix:A0486824
EAN:3413520150761
SNR 6311 EE KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte29 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SNR 6311 EE KOGELLAGER


Eenrijig groefkogellager, radiaal contact, plaatkooi, wrijvingsafdichtingen aan beide zijden
Diepgroefkogellager, eenrijig, hoofdafmetingen volgens DIN 625-1, contactafdichting van nitril aan beide zijden van het lager

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)123x123x35 mm
Logistiek gewicht1400 g
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte29 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serie6300
Materiaalstaal
Kokerstaal
Grenstoerental3900 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r44900 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr70900 N
Gewicht1,368 kg
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
36,54 excl. BTW
/ stuk
44,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen