Groefkogellager FAG 6332-M-J20AA-C3, Buitendiameter: 340 mm | Breedte: 68 mm | Binnendiameter: 160 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6332-M-J20AA-C3
Rubix:A0693212
Fabrikant:0579943070030
EAN:4012802295320

Productdetails : FAG 6332 M/C3/J20AA KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Diepgroefkogellager 63..-M-J20AA, enkele rij, massief messing kooi, keramisch gecoate
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 31600 g |
| Binnendiameter | 160 mm |
| Buitendiameter | 340 mm |
| Breedte | 68 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 63..-m-j20aa |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 2800 rpm |
| Grenstoerental | 3400 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 320000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 300000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.148,01 excl. BTW
/ stuk
€ 6.229,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen