Groefkogellager SKF W 6202-2Z/VT378, Buitendiameter: 35 mm | Breedte: 11 mm | Binnendiameter: 15 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:W 6202-2Z/VT378
Rubix:03802440
EAN:07316575126803
SKF W 6202-2Z/VT378 KOGELLAGER RVS
Technische samenvatting
Binnendiameter15 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte11 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF W 6202-2Z/VT378 KOGELLAGER RVS 2 BESCHERMPLAATJES ROESTVASTSTAAL


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit product is ontworpen om te voldoen aan de strenge vereisten van industriële omgevingen. Dankzij het roestvrijstalen materiaal en het smeervet van voedselveilige kwaliteit biedt het betrouwbare prestaties, zelfs onder zware omstandigheden. Het combineert robuustheid, corrosiebescherming en eenvoudig onderhoud, met een lange levensduur en optimale efficiëntie in sectoren zoals de voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie.

Kenmerken:
Dit enkelrijige kogellager ondersteunt effectief radiale en axiale belastingen in beide richtingen, wat zorgt voor veelzijdigheid. Met een kooi van roestvrij staal biedt het uitstekende corrosiebestendigheid, zelfs in vochtige of agressieve omgevingen. Het smeersysteem gebruikt een smeervet van voedselveilige kwaliteit, geschikt voor een temperatuurbereik van -25 tot 120 °C. Het product is uitgerust met twee metalen beschermplaatjes, die het risico op smeermiddellekkage minimaliseren en interne onderdelen beschermen tegen externe verontreinigingen. De robuuste constructie en standaard speling zorgen voor een soepele werking, zelfs bij hoge snelheden.

Onderhoud:
Dit type kogellager vereist weinig onderhoud dankzij het afdichtingssysteem en het duurzame smeervet. Regelmatige controle wordt echter aanbevolen om optimale prestaties te garanderen. Het is belangrijk om het geluidsniveau, de trillingen, de temperatuur en de toestand van het smeermiddel te controleren.

Afdichting:
Dit product is voorzien van twee metalen beschermplaatjes van staalplaat. Deze elementen bieden een effectieve mechanische barrière tegen deeltjes van gemiddelde grootte en beperken het verlies van smeermiddel. Deze constructie zorgt voor lage wrijving, wat energieverliezen vermindert en hoge snelheden mogelijk maakt. Hoewel de metalen beschermplaatjes fijne stofdeeltjes niet volledig kunnen tegenhouden, vormen ze een ideale oplossing voor omgevingen die een compromis tussen bescherming en efficiëntie vereisen.

Merkinformatie:
SKF is een wereldleider in lageroplossingen en biedt betrouwbare en duurzame producten voor uiteenlopende industriële sectoren. De oplossingen van SKF zijn overal te vinden waar beweging is, waardoor ze een cruciaal onderdeel vormen van het dagelijks leven van mensen en bedrijven wereldwijd. Het bedrijf streeft naar innovatie en levert hoogwaardige producten die bijdragen aan efficiëntie en duurzaamheid.

Sterke punten:
• Uitstekende corrosiebestendigheid dankzij roestvrij staal.
• Effectieve bescherming tegen externe verontreinigingen dankzij metalen beschermplaatjes.
• Soepele werking bij hoge snelheden met matige wrijving.
• Voedselveilig smeervet geschikt voor extreme temperaturen.
• Robuuste constructie, ideaal voor veeleisende industriële omgevingen.

Toepassingen:
Dit product is perfect geschikt voor vochtige of corrosieve omgevingen, zoals die in de voedingsmiddelen-, farmaceutische of maritieme industrie. Het wordt gebruikt in watergevoelige verwerkingsapparatuur, transportbanden en hef- en transportsystemen. De chemische bestendigheid maakt het ook ideaal voor toepassingen in de chemische verwerking. In de medische sector wordt het gewaardeerd om zijn hygiënische eigenschappen en betrouwbaarheid. Ten slotte biedt het duurzame prestaties in maritieme apparatuur die wordt blootgesteld aan zout water.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter15 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte11 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Seriew
Kokerstaal
Referentietoerental48000 rpm
Grenstoerental24000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r3600 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr6370 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
34,37 excl. BTW
/ stuk
41,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen