Miniatuurlager FAG MR148-2Z-HLC, Buitendiameter: 14 mm | Breedte: 4 mm | Binnendiameter: 8 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:MR148-2Z-HLC
Rubix:03026461
Fabrikant:0552336600000
EAN:4012802602654
FAG MR 148-2Z/HLC KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter8 mm
Buitendiameter14 mm
Breedte4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG MR 148-2Z/HLC KOGELLAGER EENRIJIG


Groefkogellager

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht2,2 g
Binnendiameter8 mm
Buitendiameter14 mm
Breedte4 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Seriemf..-2z
Nauwkeurigheidp0 (normal / abec 1)
Aangepaste tariefcode84821010
€ 21,13 excl. BTW
/ stuk
€ 25,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen