Miniatuurlager PTN S694-2Z, Buitendiameter: 11 mm | Breedte: 4 mm | Binnendiameter: 4 mm

Miniatuur diepgroefkogellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

PTN:S694-2Z
Rubix:A0718344
Fabrikant:898088
EAN:3660338514319
PTN S 694-2Z KOGELLAGER RVS

Technische samenvatting

Binnendiameter4 mm
Buitendiameter11 mm
Breedte4 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PTN S 694-2Z KOGELLAGER RVS


Roestvaststalen ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/vibratie
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
De PTN-serie roestvaststalen lagers bevat een FOOD SAFE GREASE - MOBIL GREASE FM 222 of gelijkwaardig. NSF-geregistreerd als H1-geclassificeerde smeermiddelen

Sterke punten


Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Tolereert enige uitlijnfouten

Toepassingen


Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Binnendiameter4 mm
Buitendiameter11 mm
Breedte4 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Serieminiature
Materiaalroestvrij staal
Gewicht1,8 g
Grenstoerental45000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r276 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr715 N
€ 280,50 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 339,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen