Miniatuurlager SKF 608-ZTN9/LT, Buitendiameter: 22 mm | Breedte: 7 mm | Binnendiameter: 8 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:608-ZTN9/LT
Rubix:03471414
Fabrikant:94526
EAN:7316570227413

Productdetails : SKF 608 Z/TN9/LT KOGELLAGER EENRIJIG
Groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, nemen radiale en axiale belastingen in beide richtingen op en vergen weinig onderhoud. Omdat diepgroefkogellagers het meest gebruikte lagertype zijn, zijn ze bij SKF verkrijgbaar in vele uitvoeringen, varianten en afmetingen.
Eenrijige groefkogellagers met afdichtingen of beschermplaatjes zijn bijzonder veelzijdig inzetbaar, ze hebben een lage wrijving en zijn geoptimaliseerd voor een laag geluidsniveau en lage vibratie, waardoor ze ook voor hoge toerentallen geschikt zijn. Ze zijn geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen, zijn eenvoudig te monteren en vereisen minder onderhoud dan veel andere lagertypen. De geïntegreerde afdichting kan de levensduur van de lagers aanzienlijk verlengen, omdat hierdoor het smeermiddel in de lagers en verontreinigingen buiten gehouden worden.
Sterke punten
- Integrale afdichting verlengt de levensduur van het lager
- Eenvoudig, veelzijdig en robuust ontwerp
- Lage wrijving en geschikt voor hoge snelheden
- Neemt radiale en axiale belastingen in beide richtingen op
- Vereist weinig onderhoud
- Eenvoudig, veelzijdig en robuust ontwerp
- Lage wrijving en geschikt voor hoge snelheden
- Neemt radiale en axiale belastingen in beide richtingen op
- Vereist weinig onderhoud
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 11,6 g |
| Binnendiameter | 8 mm |
| Buitendiameter | 22 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Afdichting | eén metalen schild |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | polyamide |
| Serie | 608 |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,42 excl. BTW
/ stuk
€ 10,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen
