Groefkogellager FAG S61810-2Z-HLC, Buitendiameter: 65 mm | Breedte: 7 mm | Binnendiameter: 50 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:S61810-2Z-HLC
Rubix:A0734533
Fabrikant:0765277000000
EAN:4047643001595

Productdetails : FAG S 61810-2Z KOGELLAGER RVS
Diepgroefkogellager S618..-2Z, corrosiebestendige materialen, enkele rij, schilden, stalen plaatstalen kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 52 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 65 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | s618..-2z |
| Grenstoerental | 12900 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 4610 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 5250 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 161,35 excl. BTW
/ stuk
€ 195,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
