Groefkogellager SNR 6206ZZ, Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 16 mm | Binnendiameter: 30 mm
SNR - Diepgroefkogellager - 6206.ZZ
Zie technische informatieReferenties
SNR:6206ZZ
Rubix:A0486892
Fabrikant:6206ZZ
EAN:3413520129415



Productdetails : SNR 6206-2Z KOGELLAGER
Diepgroefkogellager, radiaalcontact, kooi van geperst staal, afschermingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 6200 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 12000 rpm |
| Grenstoerental | 14000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 19200 N |
| Gewicht | 0,199 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,92 excl. BTW
/ stuk
€ 7,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
