Miniatuurlager FAG S625-2RSR-HLC, Buitendiameter: 16 mm | Breedte: 5 mm | Binnendiameter: 5 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:S625-2RSR-HLC
Rubix:A0693941
Fabrikant:0551761510000
EAN:4012802649321
FAG S 625-2RSR/HLC KOGELLAGER RVS
Technische samenvatting
Binnendiameter5 mm
Buitendiameter16 mm
Breedte5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG S 625-2RSR/HLC KOGELLAGER RVS


Diepgroefkogellager S62..-2RSR, corrosiebestendige materialen, enkele rij, afdichtingen, stalen plaatstalen kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht5,1 g
Binnendiameter5 mm
Buitendiameter16 mm
Breedte5 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Series62..-2rsr
Grenstoerental31500 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r536 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr1470 N
Aangepaste tariefcode84821010
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
9,37 excl. BTW
/ stuk
11,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen