Miniatuurlager SKF 629-2RSH/C3LHT23, Buitendiameter: 26 mm | Breedte: 8 mm | Binnendiameter: 9 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:629-2RSH/C3LHT23
Rubix:03802020
Fabrikant:163680
EAN:7316571840055
SKF 629-2RSH/C3/LHT23 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter9 mm
Buitendiameter26 mm
Breedte8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 629-2RSH/C3/LHT23 KOGELLAGER EENRIJIG


Groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, nemen radiale en axiale belastingen in beide richtingen op en vergen weinig onderhoud. Omdat diepgroefkogellagers het meest gebruikte lagertype zijn, zijn ze bij SKF verkrijgbaar in vele uitvoeringen, varianten en afmetingen.

Sterke punten

- Integral sealing prolongs bearing service life
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht19,4 g
Binnendiameter9 mm
Buitendiameter26 mm
Breedte8 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingc3
Kokerstaal
Serie629
Nauwkeurigheidp6 (abec 3 / iso class 6)
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84821010
€ 11,15 excl. BTW
/ stuk
€ 13,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen