Miniatuurlager FAG 682-2Z-HLC, Buitendiameter: 5 mm | Breedte: 1.5 mm | Binnendiameter: 2 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:682-2Z-HLC
Rubix:A0543180
Fabrikant:0558517380000
EAN:4012802608441
FAG 618/2-2Z/HLC KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter2 mm
Buitendiameter5 mm
Breedte1,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 618/2-2Z/HLC KOGELLAGER EENRIJIG


Diepgroefkogellager 68..-2Z, enkele rij, schilden, stalen plaatstalen kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht0,2 g
Binnendiameter2 mm
Buitendiameter5 mm
Breedte1,5 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Serie68..-2z
Grenstoerental137000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r50 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr169 N
Aangepaste tariefcode84821010
12,23 excl. BTW
/ stuk
14,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen