Miniatuurlager SKF 629-2RSH/C3GJN, Buitendiameter: 26 mm | Breedte: 8 mm | Binnendiameter: 9 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:629-2RSH/C3GJN
Rubix:03471921
Fabrikant:163679
EAN:7316571840031





Productdetails : SKF 629-2RSH/C3/GJN KOGELLAGER EENRIJIG
Groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, nemen radiale en axiale belastingen in beide richtingen op en vergen weinig onderhoud. Omdat diepgroefkogellagers het meest gebruikte lagertype zijn, zijn ze bij SKF verkrijgbaar in vele uitvoeringen, varianten en afmetingen.
Sterke punten
- Integral sealing prolongs bearing service life
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 8x26x26 mm |
| Logistiek gewicht | 19,4 g |
| Binnendiameter | 9 mm |
| Buitendiameter | 26 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | c3 |
| Koker | staal |
| Serie | 62 |
| Grenstoerental | 19000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1960 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 4750 N |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,28 excl. BTW
/ stuk
€ 7,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen
