Groefkogellager FAG 6307-C4, Buitendiameter: 80 mm | Breedte: 21 mm | Binnendiameter: 35 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:6307-C4
Rubix:A0692997
Fabrikant:0167232360040
EAN:4012801073905
FAG 6307 C4 KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte21 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6307 C4 KOGELLAGER EENRIJIG


Groefkogellagers 63, afmetingen conform DIN 625-1
Deep groove ball bearing 63, single row, steel sheet metal cage

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht457 g
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte21 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc4
Serie63
Referentietoerental9900 rpm
Grenstoerental12300 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r19100 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr35500 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
27,84 excl. BTW
/ stuk
33,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen