Groefkogellager SKF EE 2 TN9, Buitendiameter: 19.05 mm | Breedte: 5.556 mm | Binnendiameter: 6.35 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:EE 2 TN9
Rubix:03040537
Fabrikant:4970
EAN:7316577294821
SKF EE 2 TN9 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter6,35 mm
Buitendiameter19,05 mm
Breedte5,556 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF EE 2 TN9 KOGELLAGER EENRIJIG POLYAMIDE KOOI


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit SKF-groefkogellager is ontworpen met afmetingen in inches, waardoor het ideaal is voor machines uit landen die het imperiale meetsysteem gebruiken. Dit lager is betrouwbaar en duurzaam, biedt een efficiënte werking en ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen dankzij een versterkte polyamidekooi. De open uitvoering vergemakkelijkt de montage en maakt onderhoud eenvoudig.

Kenmerken:
Dit groefkogellager van SKF is ontworpen volgens inch-maten, wat het perfect maakt voor machines die voldoen aan normen uit landen met het imperiale meetsysteem. Het is uitgerust met een met glasvezel versterkte polyamidekooi, en zorgt voor een significante vermindering van wrijving en een soepele rotatie, zelfs bij hoge snelheden. Het eenrijige kogellager biedt een uitstekende ondersteuning van radiale belastingen en heeft een beperkte capaciteit voor axiale belastingen. De standaard radiale speling zorgt voor een optimale balans tussen belastingscapaciteit en minimale wrijving.

Onderhoud:
Dit open kogellager vereist regelmatig onderhoud om optimale prestaties en een lange levensduur te waarborgen. Door de afwezigheid van afdichtingen is periodiek smeren eenvoudig, wat helpt om een adequate smering te behouden en vroegtijdige slijtage te voorkomen. Het wordt aanbevolen om een hoogwaardig smeervet te gebruiken dat geschikt is voor de specifieke bedrijfsomstandigheden. Een onderhoudsprogramma dat controle omvat van geluidsniveaus, temperatuur, radiale speling en de afwezigheid van verontreinigingen wordt sterk aangeraden om eventuele afwijkingen vroegtijdig te detecteren.

Afdichting:
Dit SKF-lager heeft geen afdichtingen en is daardoor gevoeliger voor verontreiniging door deeltjes, stof of vloeistoffen. Door de open constructie is het vooral geschikt voor gebruik in schone en gecontroleerde omgevingen.

Merkinformatie:
SKF is een wereldleider in lageroplossingen en biedt betrouwbare en duurzame producten voor uiteenlopende industriële sectoren. De oplossingen van SKF zijn overal te vinden waar beweging is, waardoor ze een cruciaal onderdeel vormen van het dagelijks leven van mensen en bedrijven wereldwijd. Het bedrijf streeft naar innovatie en levert hoogwaardige producten die bijdragen aan efficiëntie en duurzaamheid.

Belangrijkste Voordelen:
- Ondersteuning van radiale en axiale belastingen in beide richtingen;
- Polyamidekooi vermindert wrijving en maakt hoge toerentallen;
- Standaard radiale speling zorgt voor een optimale balans tussen prestaties en trillingsreductie;
- Open ontwerp biedt eenvoudig toegang voor onderhoud en smering.

Toepassingen:
Dit SKF-lager is ideaal voor machines van fabrikanten uit landen die het imperiale meetsysteem gebruiken. Het wordt vaak gebruikt in industriële toepassingen in schone omgevingen waar lage wrijving en trillingsreductie essentieel zijn. Typische toepassingen zijn onder meer hef- en transportsystemen, transportbanden, lichte elektromotoren en industriële machines waarbij eenvoudige toegang voor onderhoud belangrijk is.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)5,56x19,05x19,05 mm
Logistiek gewicht6,9 g
Binnendiameter6,35 mm
Buitendiameter19,05 mm
Breedte5,556 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serieee
Kokerpolyamide
Referentietoerental70000 rpm
Grenstoerental50000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1080 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr2810 N
Gewicht0,007 kg
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84821090
€ 21,79 excl. BTW
/ stuk
€ 26,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen