Groefkogellager FAG 6309-N, Buitendiameter: 100 mm | Breedte: 25 mm | Binnendiameter: 45 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:6309-N
Rubix:A0693040
Fabrikant:0191096790000
EAN:4012801165433
FAG 6309 N KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6309 N KOGELLAGER EENRIJIG


Groefkogellagers 63, afmetingen conform DIN 625-1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht839 g
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte25 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie63
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
58,20 excl. BTW
/ stuk
70,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen