Groefkogellager SKF 6212-2Z/C4GJN, Buitendiameter: 110 mm | Breedte: 22 mm | Binnendiameter: 60 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:6212-2Z/C4GJN
Rubix:03477563
Fabrikant:130723
EAN:7316571553795
SKF 6212-2Z/C4/GJN KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter60 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte22 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 6212-2Z/C4/GJN KOGELLAGER EENRIJIG 2 BESCHERMPLAATJES


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit SKF groefkogellager is ontworpen om radiale en axiale belastingen in beide richtingen te verwerken, met een hoge veelzijdigheid en een verbeterde duurzaamheid. Het zorgt voor een soepele rotatie, zelfs bij hoge snelheden, terwijl de interne componenten worden beschermd.

Kenmerken: Dit SKF kogellager onderscheidt zich door een robuuste constructie van plaatstaal en een bijzonder ruime interne speling (C4), wat wrijving vermindert en hoge snelheden bevordert. Het is gesmeerd met een polyurea-verdikt vet van consistentieklasse 2 volgens de NLGI-classificatie, geschikt voor temperaturen van -30 tot +150 °C. De stalen kooi ondersteunt aanzienlijke radiale belastingen en incidentele schokken, terwijl de interne speling de wrijving vermindert voor geoptimaliseerde prestaties. De metalen beschermplaatjes bieden een barrière tegen deeltjes zonder de soepelheid van rotatie te beïnvloeden, waardoor dit lager betrouwbaar en effectief is in stoffige omgevingen.

Onderhoud:
Dankzij de levenslange smering vereist dit SKF lager weinig onderhoud. Om optimale prestaties te garanderen, wordt echter aanbevolen periodieke inspecties uit te voeren om eventuele tekenen van slijtage te controleren, zoals geluid of temperatuurschommelingen.

Afdichting:
Dit groefkogellager is uitgerust met metalen beschermplaatjes aan beide zijden, die een effectieve barrière vormen tegen vaste verontreinigingen van gemiddelde grootte. De nauwe doorgang tussen de afschermingen en de rollende elementen voorkomt dat grote deeltjes binnendringen, terwijl het verlies van smeermiddel wordt geminimaliseerd. In vochtige omgevingen kan echter extra bescherming nodig zijn om corrosie te voorkomen.

Merkinformatie:
Als toonaangevende fabrikant van lagers en mechanische oplossingen, onderscheidt SKF zich door voortdurende innovatie en een sterke toewijding aan kwaliteit. Met meer dan een eeuw aan expertise, biedt SKF producten die voldoen aan de hoogste industriële eisen, met een focus op efficiëntie en duurzaamheid.

Belangrijkste Voordelen:
- Lage wrijvingsweerstand, ideaal voor hoge toerentallen
- Levenslange smering, waardoor onderhoudskosten worden verminderd
- Metalen afschermingen voor een effectieve bescherming tegen deeltjes
- Robuuste stalen kooi, geschikt voor hoge radiale belastingen en incidentele schokken
- Stabiele prestaties bij extreme temperaturen tot 150°C

Toepassingen:
Dit SKF lager is bijzonder geschikt voor veeleisende omgevingen waar hoge toerentallen en lage wrijving vereist zijn, zoals elektrische motoren, industriële ventilatoren, pompen en werktuigmachines. Dankzij de hoge temperatuurbestendigheid en de capaciteit om aanzienlijke radiale belastingen te dragen, is het een ideale keuze voor toepassingen waar hitte en duurzaamheid cruciale factoren zijn.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht780 g
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte22 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingc4
Serie62..
Land van oorsprongUS
Aangepaste tariefcode84821090
€ 51,48 excl. BTW
/ stuk
€ 62,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen