Groefkogellager FAG 6312-N-C3, Buitendiameter: 130 mm | Breedte: 31 mm | Binnendiameter: 60 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:6312-N-C3
Rubix:03020108
Fabrikant:0191104800030
FAG 6312 C/N/C3 KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte31 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6312-N-C3 KOGELLAGER EENRIJIG MET BORGRINGROEF


Groefkogellagers 63, afmetingen conform DIN 625-1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1690 g
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte31 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Serie63
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
122,89 excl. BTW
/ stuk
148,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen