Groefkogellager akn 6210 C3/SQ771, Buitendiameter: 90 mm | Breedte: 20 mm | Binnendiameter: 50 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
akn:6210 C3/SQ771
Rubix:03433718

Productdetails : AKN 6210 C3/SQ771 KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Groefkogellager stroomgeïsoleerd 1000V
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 651,58 excl. BTW
/ stuk
€ 788,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
