Groefkogellager FAG 6328-M-C4, Buitendiameter: 300 mm | Breedte: 62 mm | Binnendiameter: 140 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6328-M-C4
Rubix:A0100298
Fabrikant:0191120500040
EAN:4012801206099

Productdetails : FAG 6328-M-C4 KOGELLAGER EENRIJIG MASSIEVE MESSING KOOI
Groefkogellagers 63, afmetingen conform DIN 625-1
Deep groove ball bearing 63..-M, single row, solid brass cage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 22300 g |
| Binnendiameter | 140 mm |
| Buitendiameter | 300 mm |
| Breedte | 62 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c4 |
| Serie | 63..-m |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 3250 rpm |
| Grenstoerental | 3850 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 246000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 270000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.896,42 excl. BTW
/ stuk
€ 2.294,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen