Groefkogellager FAG 6207-C-Z-C3, Buitendiameter: 72 mm | Breedte: 17 mm | Binnendiameter: 35 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:6207-Z-C3
FAG:6207-C-Z-C3
Rubix:03023336
Fabrikant:0792381650030
EAN:4054364470296

Productdetails : FAG 6207-C-Z-C3 KOGELLAGER EENRIJIG EENZIJDIG AFGESCHERMD
Diepgroefkogellager 62..-C-Z, enkele rij, Generatie C, schild, stalen plaatstalen kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 295 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 17 mm |
| Afdichting | eén metalen schild |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 62..-c-z |
| Referentietoerental | 11300 rpm |
| Grenstoerental | 15000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 15400 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 28000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,39 excl. BTW
/ stuk
€ 23,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen