Groefkogellager FAG 6320-J20C-C3, Buitendiameter: 215 mm | Breedte: 47 mm | Binnendiameter: 100 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:6320-J20C-C3
Rubix:A0693190
Fabrikant:0592084220030
EAN:4012802386776
FAG 6320 C3/J20C KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Technische samenvatting
Binnendiameter100 mm
Buitendiameter215 mm
Breedte47 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6320 C3/J20C KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD


Diepgroefkogellager 63..-J20C, enkele rij, stalen plaatstalen kooi, keramisch gecoate

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht7600 g
Binnendiameter100 mm
Buitendiameter215 mm
Breedte47 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Serie63..-j20c
Referentietoerental4600 rpm
Grenstoerental4250 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r137000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr177000 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1.619,53 excl. BTW
/ stuk
1.959,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen