Groefkogellager FAG 6204-C-2HRS>V, Buitendiameter: 47 mm | Breedte: 14 mm | Binnendiameter: 20 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:6204-C-2HRS>V
Rubix:03016274
Fabrikant:0949834100000
EAN:4054372546662
FAG 6204 C/2HRS KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte14 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6204-C-2HRS KOGELLAGER EENRIJIG


De groefkogellagers van FAG zijn onmisbare onderdelen voor tal van industriële toepassingen. Ontworpen voor maximale betrouwbaarheid en een lange levensduur, blinken deze lagers uit door hun robuuste constructie en hoogwaardige materialen.

Kenmerken:
Dit eenrijig kogellager van het merk FAG is geoptimaliseerd voor een soepele en stabiele werking. Het is uitgerust met twee rubberen afdichtingen die de kogels en loopbanen doeltreffend beschermen tegen stof en andere verontreinigingen. De stalen kooi zorgt voor een solide structuur en een betere verdeling van de belasting. Dit lager kan zowel radiale als axiale belastingen dragen, waardoor het een veelzijdige keuze is voor uiteenlopende toepassingen.

Onderhoud:
Dankzij de geoptimaliseerde afdichtingen vereist dit groefkogellager minimaal onderhoud. De afdichtingen beschermen de interne componenten effectief tegen vervuiling. Voor een maximale levensduur is het raadzaam de toestand van de afdichtingen regelmatig te controleren en ervoor te zorgen dat er geen verontreinigingen het mechanisme binnendringen. De initiële smering vanuit de fabriek is doorgaans voldoende voor langdurig gebruik, maar afhankelijk van de gebruiksomstandigheden kan periodieke nasmering nodig zijn.

Merkinformatie:
FAG is een toonaangevend merk op het gebied van lagers en mechanische componenten, bekend om zijn kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Met jarenlange ervaring in de industrie levert FAG geavanceerde oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van zijn klanten. Kies je voor een FAG groefkogellager, dan kies je voor topkwaliteit en duurzame prestaties.
Diepgroefkogellager 62.-C-2HRS, eenrijig, Generatie C, afdichtingen, kooi van plaatstaal

Sterke punten

Dankzij de robuuste constructie bieden deze lagers een verhoogde weerstand tegen slijtage en mechanische spanningen, wat zorgt voor een continue en betrouwbare werking. De geïntegreerde afdichtingen beschermen de interne componenten van het lager. De stalen kooi bevordert een gelijkmatige verdeling van de belasting, wat de prestaties van het lager verbetert en de levensduur verlengt. Daarnaast zijn deze kogellagers in staat om bij hoge snelheden te functioneren, terwijl trillingen en geluid tot een minimum worden beperkt.

Toepassingen

Deze enkelrijige groefkogellagers worden veel gebruikt in verschillende industriële sectoren vanwege hun veelzijdigheid en betrouwbaarheid. Dit model, zonder afdichting, is ideaal voor omgevingen waar bescherming tegen verontreinigingen niet cruciaal is, zoals transmissies, landbouwapparatuur en gereedschapsmachines.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte14 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serie62..-c-2hrs
Grenstoerental14500 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6600 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14700 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
11,60 excl. BTW
/ stuk
14,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen