Dunringlager INA CSCU065-2RS-HLE, Buitendiameter: 184.15 mm | Breedte: 12.7 mm | Binnendiameter: 165.1 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie
Referenties
INA:CSCU065-2RS-HLE
Rubix:A0693191
Fabrikant:0077199140000
EAN:4054362037750
INA CSCU 065-2RS/HLE DUNRINGLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter165,1 mm
Buitendiameter184,15 mm
Breedte12,7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA CSCU 065-2RS/HLE DUNRINGLAGER


Diepgroefkogellager, dunne sectie lager CSCU..-2RS, afdichtingen, messing plaatstalen kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht390 g
Binnendiameter165,1 mm
Buitendiameter184,15 mm
Breedte12,7 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Kokermessing
Type lagerspelingcn
Seriecscu..-2rs
Gewicht0,384 kg
Dikte12,7 mm
Referentietoerental1570 rpm
Grenstoerental1570 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r13200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr9300 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2.293,29 excl. BTW
/ stuk
2.774,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen