Dunringlager INA CSCA050-HLE, Buitendiameter: 139.7 mm | Breedte: 6.35 mm | Binnendiameter: 127 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
INA:CSCA050-HLE
Rubix:A0147558
Fabrikant:0034305100000
EAN:4054362037019


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 127 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 139,7 mm |
| Breedte | 6,35 mm |
Productdetails : INA CSCA 050 HLE DUNRINGLAGER
Diepgroefkogellager, Dunwandig lager CSCA, messing plaatstalen kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 110 g |
| Binnendiameter | 127 mm |
| Buitendiameter | 139,7 mm |
| Breedte | 6,35 mm |
| Afdichting | open |
| Koker | messing |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | csca |
| Gewicht | 0,105 kg |
| Dikte | 6,35 mm |
| Referentietoerental | 4350 rpm |
| Grenstoerental | 4350 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6400 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 4550 N |
| Land van oorsprong | US |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.606,74 excl. BTW
/ stuk
€ 1.944,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen